Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-998591834 Herst.-Nr.: PWR-BGA9V18W0WW EAN/GTIN: 5704174154310 |
| |
|
| | |
| Zebra Netzteil Wechselstrom 100-240 V 18 Watt weltweit für Symbol TC70 TC70X Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Zebra - Netzteil - 18 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Lokalisierung: Weltweit Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: 9 V Leistungskapazität: 18 Watt Entwickelt für: Symbol TC70; Zebra TC70, TC70X
Zebra Netzteil Wechselstrom 100–240 V 18 Watt weltweit für Symbol TC70 TC70X Produktbeschreibung: Level VI AC/DC Power Supply (Brick with Captive DC Cable) – AC Input: 100–240V, 0.6A – DC Output: 9V, 2A, 18W – Requires country specific two–wire ungrounded AC Line Cord sold separately – Replacement for PWRS–14000–266R Technische Details: Allgemein Gerätetyp Netzteil – extern Stromversorgungsgerät Eingangsspannung Wechselstrom 100–240 V Leistungskapazität 18 Watt Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Symbol TC70 ¦ Zebra TC70, TC70X |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,59* | € 35,96* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 27,55* | € 37,01* | | | | | | | | | | € 9,90* | ab € 27,55* | € 37,26* | | | | | | | | | | € 6,00* | ab € 26,87* | € 43,21* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 35,84* | € 47,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|