Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB-Kabel USB Typ A M bis Type B M 3.0 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB-Kabel USB Typ A M bis Type B M 3.0 2 m
LogiLink USB-Kabel USB Typ A M bis Type B M 3.0 2 m
Artikel-Nr.:
     7405B-998505503
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0024
EAN/GTIN:
     4052792004540
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker

LogiLink USB-Kabel USB Typ A M bis Type B M 3.0 2 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LogiLink - USB-Kabel - USB Typ A zu USB Type B - 2 m Typ: USB-Kabel Technologie: Doppelisolierung Besonderheiten: 5 Gbps Datenrate Länge: 2 m Anschluss: 9-poliger USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 9 pin USB Type B - männlich Produktzertifizierungen: USB 3.0

LogiLink USB–Kabel USB Typ A M bis Type B M 3.0 2 m

Produktbeschreibung:

USB 3.0 Anschlusskabel mit einer maximalen Geschwindigkeit
von 5 Gbps und einer Stromversorgung von bis zu 900 mA.
Es entspricht dem USB 3.0 Standard mit einer Kabelstärke von AWG 28.
Das Kabel ist robust, strapazierfähig sowie hochwertig verarbeitet.
Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen
Störeinflüssen geschützt.

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
2 m
USB–Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/männlich
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
243
€ 9,90*
ab € 2,13*
€ 3,27*
€ 6,78*
ab € 2,17*
€ 3,33*
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 5,88*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 9,37*
€ 13,48*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.