PATCHBOX 365 Frame Incl. 6 Patchcatch
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: PATCHBOX 365 Patch-Panel-Gehäuse - 19" Produkttyp: Patch-Panel-Gehäuse Packungsinhalt: 6 Patchcatch, PATCHBOX-Rahmen Produktmaterial: Rostfreier Stahl Farbe: RAL 9005
PATCHBOX 365 Frame Incl. 6 Patchcatch
Produktbeschreibung:
PATCHBOX(R) Plus 365 Rahmen inkl. Patchcatch
Die PATCHBOX(R) Plus 365 ist die kurze Version der PATCHBOX(R) Plus+. Mit einer Tiefe von 365 mm, passt sie perfekt in die kleinen 19 Schränke mit einer Tiefe von 600 mm. Die perfekte Lösung für Wandverteiler und Heiminstallationen.
Die PATCHBOX(R) Plus+ STP ist ein hochmodernes Verkabelungssystem schnell, ordentlich und übersichtlich. Sie ersetzt konventionelle Kabelführungen und Patchkabel komplett mit einer all–in–one Lösung.
Die PATCHBOX(R) Plus+ STP mit ihren selbst einziehenden Patchkabeln versorgt den Nutzer mit der exakt benötigten Kabellänge. Keine Kabelüberlänge bedeutet – kein Kabelsalat mehr. Die Installationszeit wird drastisch reduziert und durch die Übersicht und Logik die das System mit sich bringt, können Wartungsarbeiten aus der Ferne durchgeführt werden, was wiederum Kosten einspart.Produkteigenschaften
Rahmen: kann mit bis zu 24 Kabelkassetten ausgestattet werden
Einfacher Austausch der Kabelkassetten möglich
Werkzeuglose Installation
Patchcatch – das Kabelmanagement das keine HE benötigt
Lieferumfang
6 Stk. Patchcatch
1 Stk. PATCHBOX(R) Rahmen
2 Stk. ausziehbare Montageschienen
2 Stk. DIN A5 Bögen mit jeweils 48 ID Labels
Rahmen: RAL9005 pulverbeschichtetes Schwarzblech
Kunstoffteile: Polyoxymethylene (POM)
Montageschienen: Edelstahllegierung, für Schienenabstände von 500 mm bis 850 mm
Betriebstemperatur: +10°C bis +45°C
Umgebungsluftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 10% bis 95%
Verpackungsmaße:
Länge: 760 mm
Höhe: 50 mm
Breite: 590 mm
Gewicht: 3,15 kg
Technische Details: