Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATCHBOX PBXFRAME365 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATCHBOX PBXFRAME365 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
PATCHBOX PBXFRAME365 Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71099087
Hersteller:
     PATCHBOX
Herst.-Nr.:
     PBXFRAME365
EAN/GTIN:
     674376606250
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der PATCHBOX® Rahmen fasst bis zu 24 PATCHBOX® Kassetten. Erstelle ganz einfach dein eigenes Setup indem du den richtigen PATCHBOX® Rahmen Typ wählst (365 oder Plus+) und mit den passenden PATCHBOX® Kassetten bestückst.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Ungarn
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,53*
€ 119,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.