Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wartungskit für LaserJet Enterprise 600 M601 M602 M603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Wartungskit für LaserJet Enterprise 600 M601 M602 M603
HP Wartungskit für LaserJet Enterprise 600 M601 M602 M603
Artikel-Nr.:
     7405B-998253775
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF065A
EAN/GTIN:
     0886111320158
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Laserdrucker Ersatzteile

HP Wartungskit für LaserJet Enterprise 600 M601 M602 M603

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP Wartungskit Produkttyp: Wartungskit Entwickelt für: LaserJet Enterprise 600 M601dn, 600 M601m, 600 M601n, 600 M602dn, 600 M602m, 600 M602n, 600 M602x, 600 M603dn, 600 M603n, 600 M603xh

HP Wartungskit für LaserJet Enterprise 600 M601 M602 M603 Refurbished

Produktbeschreibung:

Herst.–Teilenr.: CF065A · Kurznummer: Laser Jet User Maintenance Kit 220V M601 M602 M603 · Passend für Geräte des Herstellers: HP · Passend für die Modelle: Color Laserjet Enterprise M 601 DN, Color Laserjet Enterprise M 601 M, Color Laserjet Enterprise M 601 N, Color Laserjet Enterprise M 602 DN, Color Laserjet Enterprise M 602 N, Color Laserjet Enterprise M 602 X, Color Laserjet Enterprise M 603 DN, Color Laserjet Enterprise M 603 N, Color Laserjet Enterprise M 603 XH · Produkt–Art: Wartungs–Kit · Seitenreichweite max.: 7405–225000 Seiten · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Wartungs–Kit

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Wartungs–Set
Drucktechnologie
Laser
Druckleistung
7405–225000 Seiten
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602, M603
HP–Segment
Business
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
294 mm
Höhe
267 mm
Gewicht
3,1 kg
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3,1 kg
Verpackungsbreite
482 mm
Verpackungslänge
29,4 cm
Verpackungstiefe
294 mm
Verpackungshöhe
267 mm


Kompatible Geräte:
Troy:
601 N MICR Printer; 601 TN MICR Printer; 602 N MICR Secure Printer; 602 TN MICR Secure EX Printer; 602 TN MICR Secure Printer; 603 N MICR Secure Printer; 603 TN MICR Secure Printer
HP:
LaserJet Enterprise 600 M 601 dn; LaserJet Enterprise 600 M 601 m; LaserJet Enterprise 600 M 601 n; LaserJet Enterprise 600 M 601 Series; LaserJet Enterprise 600 M 602 dn; LaserJet Enterprise 600 M 602 m; LaserJet Enterprise 600 M 602 n; LaserJet Enterprise 600 M 602 Series; LaserJet Enterprise 600 M 602 x; LaserJet Enterprise 600 M 603 dn; LaserJet Enterprise 600 M 603 n; LaserJet Enterprise 600 M 603 Series; LaserJet Enterprise 600 M 603 xh
Weitere Suchbegriffe: hp laserdrucker ersatzteile, laserdrucker ersatzteile, Zubehör, Server Computer, Server & USV
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
7
€ 4,15*
ab € 204,98*
€ 228,57*
1 Tag
16
€ 4,79*
ab € 207,54*
€ 229,13*
€ 3,50*
ab € 214,93*
€ 235,65*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 229,85*
€ 250,56*
Lager 7405
32
€ 1,00*
ab € 302,17*
€ 327,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,11*
€ 389,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,01*
€ 387,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,37*
€ 377,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,46*
€ 373,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,17*
€ 359,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.