Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Wartungskit (Maintenance Kit) CF065A - 220V - Kapazität: 225.000 Seiten (CF065A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1230096
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CF065A
EAN/GTIN:
     0886111320158
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Laserdrucker Ersatzteile

Produkttext

Die HP LaserJet Zubehör- und Wartungskits stellen den störungsfreien Betrieb Ihres HP Druckers sicher und gewährleisten dauerhaft eine exzellente Druckqualität.

Übersicht

Kurzinfo  HP - Wartungskit - für LaserJet Enterprise 600 M601, 600 M602, 600 M603
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  HP
Hersteller Art. Nr.  CF065A
Modell  HP
EAN/UPC  8861113201584

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Wartungskit
Produkttyp  Wartungskit
Kapazität  225.000 Seiten nur bei maximal 5% bedeckter Seite)
Entwickelt für  LaserJet Enterprise 600 M601dn, 600 M601m, 600 M601n, 600 M602dn, 600 M602m, 600 M602n, 600 M602x, 600 M603dn, 600 M603n, 600 M603xh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Wartungskit
Kapazität  225.000 Seiten nur bei maximal 5% bedeckter Seite)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP LaserJet Enterprise 600 M601dn, 600 M601m, 600 M601n, 600 M602dn, 600 M602m, 600 M602n, 600 M602x, 600 M603dn, 600 M603n, 600 M603xh

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Produkttyp:
Wartungskit
Kapazität:
225.000 Seiten nur bei maximal 5% bedeckter Seite)

Kompatible Geräte:
Troy:
601 N MICR Printer; 601 TN MICR Printer; 602 N MICR Secure Printer; 602 TN MICR Secure EX Printer; 602 TN MICR Secure Printer; 603 N MICR Secure Printer; 603 TN MICR Secure Printer
HP:
LaserJet Enterprise 600 M 601 dn; LaserJet Enterprise 600 M 601 m; LaserJet Enterprise 600 M 601 n; LaserJet Enterprise 600 M 601 Series; LaserJet Enterprise 600 M 602 dn; LaserJet Enterprise 600 M 602 m; LaserJet Enterprise 600 M 602 n; LaserJet Enterprise 600 M 602 Series; LaserJet Enterprise 600 M 602 x; LaserJet Enterprise 600 M 603 dn; LaserJet Enterprise 600 M 603 n; LaserJet Enterprise 600 M 603 Series; LaserJet Enterprise 600 M 603 xh
Weitere Suchbegriffe: hp laserdrucker ersatzteile, laserdrucker ersatzteile, cf065a, maintenance, 220v, 225000, laserjet, wartungskit, enterprise, 225.000, seiten, inc., m601, m602, m603, printer, kapazität:, 225.000seiten, wartungseinheit, standardkapazität, 1erpack, 6941024624008, 67902, kapazitt, cf06567902, 225000seiten, standardkapazitt, kapazität
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
7
€ 4,15*
ab € 215,68*
€ 238,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 230,02*
€ 250,16*
Frei Haus
ab € 230,53*
€ 250,24*
€ 6,78*
ab € 240,89*
€ 261,09*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,51*
€ 279,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,16*
€ 297,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,22*
€ 283,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,02*
€ 273,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.