Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Netzwerkkabel RJ-45 M bis RJ-12 M 6 m geformt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Netzwerkkabel RJ-45 M bis RJ-12 M 6 m geformt
InLine Netzwerkkabel RJ-45 M bis RJ-12 M 6 m geformt
Artikel-Nr.:
     7405B-998207972
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     18645
EAN/GTIN:
     4043718013241
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel

InLine Netzwerkkabel RJ-45 M bis RJ-12 M 6 m geformt

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Netzwerkkabel - 6 m Typ: Netzwerkkabel Leistungsmerkmale: Geformt Länge: 6 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-12 - männlich

InLine Netzwerkkabel RJ–45 M bis RJ–12 M 6 m geformt

Produktbeschreibung:

Modularkabel, InLine®, RJ45 –> RJ12 St/St 6adrig, Belegung: 2–1, 3–2, 4–3, 5–4, 6–5, 7–6
  • Hersteller–Nr.: 18645
  • EAN Code: 7405–4043717405–8013241
  • Höhe Artikel: 1,000 cm
  • Höhe Verpackung: 0,026 m
  • UL: Nein
  • Länge Artikel: 600,000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0010 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Außendurchmesser: 6,8x2,4 mm
  • Breite Artikel: 1,000 cm
  • Länge Verpackung: 0,225 m
  • Netto–Gewicht: 0,101 kg
  • Breite Verpackung: 0,175 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Seite B: RJ45 Stecker
  • Länge: 6 m
  • Belegung: 6P6C
  • Variante: 6–adrig
  • Seite A: RJ12 Stecker
  • Gewicht: 0,108 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel
Leistungsmerkmale
Geformt
Länge
6 m
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–12 – männlich

Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-12 6m, modular verlängerung rj-12, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 2,89*
Lager 7405
558
€ 1,00*
ab € 11,20*
€ 16,10*
€ 3,50*
ab € 13,66*
€ 19,56*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.