Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1238280 Herst.-Nr.: 18645 EAN/GTIN: 4043718013241 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Anschlusskabel RJ45/S-RJ12/S 6A 6.00m | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 18645 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Modularkabel RJ45 - RJ12 - 6 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Modularkabel RJ45 - RJ12 | Leistungsmerkmale | RJ45 Stecker an RJ12 Stecker, 6 adrig belegt (6P6C), 1:1 Belegung. | Länge | 6 m | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | Modularkabel RJ45 - RJ12 | Leistungsmerkmale | RJ45 Stecker an RJ12 Stecker, 6 adrig belegt (6P6C), 1:1 Belegung. | Länge | 6 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | Modularkabel RJ45 - RJ12 | Länge: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-12 6m, modular verlängerung rj-12, 18645, inline, inline®, modularkabel, rj45, rj12, stecker, 6adrig, st/st, stst |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,85* | € 2,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,20* | € 16,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 13,66* | € 19,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|