Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 2 m FTP CAT 5e Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 2 m FTP CAT 5e Grau
InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 2 m FTP CAT 5e Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-998207725
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     73502L
EAN/GTIN:
     4043718065783
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

InLine Crossover-Kabel RJ-45 M bis M 2 m FTP CAT 5e Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Crossover-Kabel - 2 m - Grau Typ: Crossover-Kabel - CAT 5e Technologie: FTP-Kabel Länge: 2 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau

InLine Crossover–Kabel RJ–45 M bis M 2 m FTP CAT 5e Grau

Produktbeschreibung:

Crossover Patchkabel, InLine®, F/UTP, Cat.5e, grau. Gedrehtes Patchkabel zur direkten Verbindung von 2 Netzwerkkarten oder zur Verbindung von 2 Hubs.
  • 2x RJ45 Stecker vergossen
  • Cat. 5e
  • 4x2x AWG 26/7
  • F/UTP Folien–Gesamtschirm (alte Bezeichnung: FTP)
  • Kabel grau und Knickschutz farbig
  • Belegung: 1–3, 2–6, 3–1, 4–7, 5–8, 6–2, 7–4, 8–5
  • in PE–Tüte mit EAN–Code

  • Farbe: Grau
  • Höhe Verpackung: 0,025 m
  • Verpackung: Retail
  • Typ: Cat.5e
  • UL: Nein
  • Leitermaterial: CCA (Kupfer/Aluminium)
  • Belegung: Crossover
  • Verpackungsvolumen: 0,0007 m³
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.5e
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 5,7 mm
  • Länge Verpackung: 0,170 m
  • Variantenbeschreibung: Twisted–Pair–Netzwerkkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk–Komponenten mit RJ45–Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit–Verbindungen (1Gb/s) ….
  • Netto–Gewicht: 0,056 kg
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Breite Verpackung: 0,160 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
  • Länge: 2 m
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 26
  • Bauweise: Rundkabel
  • Lagertemperatur: –20 bis +70 °C
  • Mantel: PVC
  • Schirmung: F/UTP
  • PoE/PoE+/PoE++: Nein
  • Hersteller–Nr.: 73502L
  • EAN Code: 7405–4043717405–8065783
  • Gewicht: 0,057 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Crossover–Kabel – CAT 5e
Technologie
FTP–Kabel
Länge
2 m
Farbe
Grau
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 5e f/utp 2m grau, patch kabel, patch-kabel 2m, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,68*
€ 7,14*
ab € 1,74*
€ 2,76*
Lager 7405
966
€ 1,00*
ab € 10,35*
€ 14,68*
€ 3,50*
ab € 12,86*
€ 18,26*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.