Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Crossover Patchkabel, F/UTP, Cat.5e, grau, 2m (73502L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1237183
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     73502L
EAN/GTIN:
     4043718065783
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

Übersicht

Kurzinfo  Patchkabel Kat5e FTP grau 2.0 m crossover
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  73502L
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Patch-Kabel - 2 m
Technologie  FTP-Kabel
Typ  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Länge  2 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Technologie  FTP-Kabel
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Länge  2 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Technologie:
FTP-Kabel
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Paketierte Menge:
1
Länge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 5e f/utp 2m grau, patch kabel, patch-kabel 2m, inline, 73502l, 73502, inline®, crossover, patchkabel, f/utp, cat.5e, grau, futp, cat5e
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,69*
€ 7,14*
ab € 1,74*
€ 2,77*
4 Tage
966
€ 1,00*
ab € 10,32*
€ 14,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,90*
€ 18,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.