Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Master 2S Mouse Graphite wireless Maus Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech MX Master 2S Mouse Graphite wireless Maus Grau
Logitech MX Master 2S Mouse Graphite wireless Maus Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-997934907
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-005131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Logitech MX Master 2S Mouse Graphite wireless Maus Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Logitech MX Master 2S - Maus - 2,4 GHz - Graphite Gerätetyp: Maus Anschlusstechnik: Kabellos - 2,4 GHz Farbe: Graphite Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,57 cm x 12,6 cm x 4,84 cm Gewicht: 145 g Kabelloser Empfänger: USB Logitech Unifying Empfänger Movement Detection Technologie: Laser Anzahl Tasten: 7 Bewegungsauflösung: 4000 dpi Leistungsmerkmale: Logitech Darkfield Laser Tracking

Logitech MX Master 2S Mouse Graphite wireless Maus Grau

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF kabellos + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
IR LED
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
4000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/notebook
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Scroll–Rollen
1
Scroll–Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2,4 GHz
Design
Formfaktor
rechts
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Produktfarbe
Gray, White
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Receiver Typus
Unifying receiver
Vereinigender Receiver
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Leistung
Energiequelle
Batterien
Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
48,4 mm
Höhe
85,7 mm
Gewicht
145 g
Breite des Empfängers
1,44 cm
Tiefe des Empfängers
6,6 mm
Höhe des Empfängers
1,44 cm
Empfängergewicht
2 g

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 7,50*
ab € 133,05*
€ 166,15*
€ 5,95*
ab € 139,44*
€ 173,44*
Lager 7405
46
€ 1,00*
ab € 152,96*
€ 188,38*
€ 6,90*
ab € 169,08*
€ 207,76*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,38*
€ 224,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,99*
€ 217,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,59*
€ 207,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,33*
€ 199,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
€ 48,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 92,94*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.