Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine SAS-Adapter intern/extern 26 pin 4x Mini SAS W bis HD SFF-8643 M 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine SAS-Adapter intern/extern 26 pin 4x Mini SAS W bis HD SFF-8643 M 50 cm
InLine SAS-Adapter intern/extern 26 pin 4x Mini SAS W bis HD SFF-8643 M 50 cm
Artikel-Nr.:
     7405B-997886891
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     27656A
EAN/GTIN:
     4043718235070
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
Slotbleche
Slotblende

InLine SAS-Adapter intern/extern 26 pin 4x Mini SAS W bis HD SFF-8643 M 50 cm

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine SAS-Adapter intern/extern - 50 cm Typ: SAS-Adapter intern/extern Besonderheiten: Schmale Halterung Länge: 50 cm Anschluss: 26 pin 4x Mini SAS (SFF-8088) - weiblich Stecker (zweites Ende): 36-poliges 4x Mini SAS HD (SFF-8643) - männlich

InLine SAS–Adapter intern/extern 26 pin 4x Mini SAS W bis HD SFF–8643 M 50 cm

Produktbeschreibung:

Dieser SAS HD Adapter ist ein passiver Platinen–Adapter mit einer externen 26pol. Mini SAS Buchse (SFF–8088) auf der einen Seite, und einem internen 36pol. Mini SAS Stecker (SFF–8643) am Kabel auf der anderen Seite. Dieser Adapter kann in einem Gehäuse mit low–Profile PCI Slot betreiben werden und funktioniert in beide Richtungen. Der Adapter ist für den Aufbau von Speichergeräten, in kurzen oder hohen Gehäusen, Rack–Stationen, externen (SCSI–) Festplatten–Gehäusen, Server–Blade–Racks etc. geeignet.
  • Extern mit SFF–8088 Buchse an intern SFF–8643 Stecker
  • mit Kabel
  • Adapter mit low profile PCI Slotblech

  • Hersteller–Nr.: 27656A
  • EAN Code: 7405–4043717405–8235070
  • Breite Artikel: 8,100 cm
  • VPE: 1 Stück
  • Typ: SAS
  • Höhe Artikel: 2,000 cm
  • Anschlüsse extern: SFF–8088
  • Anschlüsse intern: SFF–8643
  • Höhe Verpackung: 0,026 m
  • Länge Artikel: 50,000 cm
  • Verpackungsvolumen: 0,0005 m³
  • Verpackungsart: ESD–Bag ohne Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,190 m
  • Netto–Gewicht: 0,074 kg
  • Breite Verpackung: 0,160 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8536901000
  • Kabellänge: 0,50 m
  • Gewicht: 0,081 kg
  • Low Profile: Ja

Technische Details:

Allgemein
Typ des Speicherkabels
SAS–Adapter intern/extern
Besonderheiten
Schmale Halterung
Länge
50 cm
Konnektivität
Anschluss
26 pin 4x Mini SAS (SFF–8088) – weiblich
Stecker (zweites Ende)
36–poliges 4x Mini SAS HD (SFF–8643) – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS

Weitere Suchbegriffe: inline slotblech, slotbleche, slotblech sas, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 56,41*
€ 73,26*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 68,21*
€ 88,05*
€ 3,50*
ab € 70,06*
€ 89,33*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,98*
€ 103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,12*
€ 91,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.