Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 99300 Ethernet PoE 2x USB 2.0 3 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET 99300 Ethernet PoE 2x USB 2.0 3 HE
ALLNET 99300 Ethernet PoE 2x USB 2.0 3 HE
Artikel-Nr.:
     7405B-997885893
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL048700
EAN/GTIN:
     4038816487001
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
allnet poe splitter

ALLNET 99300 Ethernet PoE 2x USB 2.0 3 HE

Artikeldetails:

  • Typ: Access Point Netzwerkstandards: Ethernet Netzwerkstandards: Power over Ethernet Rack Höheneinheiten: 3 Portzahl: Sonstige Portzahl Universelle Schnittstellen: USB 2.0 Netzwerkports: RJ-45

ALLNET 99300 Ethernet PoE 2x USB 2.0 3 HE

Produktbeschreibung:

Highlights:IEEE802.3af/at Standardbis zu 90W AusgangsleistungDC
Ausgang 10–25V2x USB Ausgang 5V/2APower over Ethernet,
auch wenn es Ihr Endgerät nicht unterstützt.
 ,Der Power Over Ethernet Splitter ermöglicht
es ihnen ihre Netzwerk–Devices,
wie beispielsweise Access Points, LAN Kameras
oder Switches/Hubs die nicht PoE–fähig sind,
trotzem über das CAT6 Kabel mit Spannung zu versorgen
überall wo sie die Geräte benötigen.
Der ALL7405–048700 splittet vor dem Device die vom
Netzwerkkabel kommende Spannung und die Daten
wieder auf zwei Buchsen auf.
Hierbei wird eine Spannung von 10V–25V (in 1V
Schritten) über einen Drehschalter wieder ausgegeben,
somit ist dieser Splitter Universal einzusetzten.
Der Splitter ist kompatibel mit IEEE802.3af/at /
LT PoE++ und liefert sogar je nach Eingangsleistung
bis zu einer Ausgangsleistung von 90 Watt.
Darüber hinaus können über die beiden USB Ports z.B.
Smartphones und Tablets geladen werden.
Technische Daten:
 ,Element Spezifikation Unterstützte Standards:LT
PoE++IEEE802.3af Power over EthernetIEEE802.3at
Power over Ethernet enhancementsIEEE802.3 10BaseTIEEE802.3u
100BaseTXIEEE 802.3ab 1000BaseTAnschlüsse:1x RJ45
Eingang (Daten und Strom)1x RJ45 Ausgang (nur
Daten) 1x Ausgang (nur Strom) Phönixklemmen2x
USB 2.0 5V Ausgänge á max.
2ALED Indikatoren:Power / PoE Act/StatusSpannungseingang:44~57VSpannungsausgang:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25VStromverbrauch:System:
2,1A (Max.120W),
StandBy: typ. 1,8WGehäuse:Metallgehäuse, Wandmontage
möglichMaße:Länge/Breite/Höhe: 200 x 80 x 36 mm
Gewicht:440g (o.
Netzteil und Verpackung)Umgebung: Temperatur Betrieb:
0 ~ 50 °CLuftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht
kondensierend)Temperatur Aufbewahrung: –40 ~ 70
°C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht
kondensierend)Kennzeichnung:CE

Technische Details:

Leistungen
Netzstandard
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED–Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
440 g
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ–45–Eingangsanschlüsse
1
RJ–45–Ausgangsanschlüsse
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 %

Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter, Access Point, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
177
€ 6,00*
ab € 80,58*
€ 105,49*
3 Tage
177
€ 8,00*
ab € 80,58*
€ 105,49*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 91,55*
€ 117,91*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.