Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL048700 / Splitter HPoE 90W 10-25V 2x USB 2.0 je 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET ALL048700 / Splitter HPoE 90W 10-25V 2x USB 2.0 je 10
ALLNET ALL048700 / Splitter HPoE 90W 10-25V 2x USB 2.0 je 10
Artikel-Nr.:
     1085-99300
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL048700
EAN/GTIN:
     4038816487001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
allnet poe splitter

Highlights:

  • IEEE802.3af/at Standard
  • bis zu 90W Ausgangsleistung
  • DC Ausgang 10-25V
  • 2x USB Ausgang 5V/2A

Power over Ethernet, auch wenn es Ihr Endgerät nicht unterstützt.

Der Power Over Ethernet Splitter ermöglicht es ihnen ihre Netzwerk-Devices, wie beispielsweise Access Points, LAN Kameras oder Switches/Hubs die nicht PoE-fähig sind, trotzem über das CAT6 Kabel mit Spannung zu versorgen überall wo sie die Geräte benötigen.

Der ALL048700 splittet vor dem Device die vom Netzwerkkabel kommende Spannung und die Daten wieder auf zwei Buchsen auf. Hierbei wird eine Spannung von 10V-25V (in 1V Schritten) über einen Drehschalter wieder ausgegeben, somit ist dieser Splitter Universal einzusetzten. Der Splitter ist kompatibel mit IEEE802.3af/at / LT PoE++ und liefert sogar je nach Eingangsleistung bis zu einer Ausgangsleistung von 90 Watt. Darüber hinaus können über die beiden USB Ports z.B. Smartphones und Tablets geladen werden.

Technische Daten:

Element

Spezifikation

Unterstützte Standards:

LT PoE++IEEE802.3af Power over EthernetIEEE802.3at Power over Ethernet enhancementsIEEE802.3 10BaseTIEEE802.3u 100BaseTXIEEE 802.3ab 1000BaseT

Anschlüsse:

1x RJ45 Eingang (Daten und Strom)1x RJ45 Ausgang (nur Daten) 1x Ausgang (nur Strom) Phönixklemmen2x USB 2.0 5V Ausgänge á max. 2A

LED Indikatoren:

Power / PoE Act/Status

Spannungseingang:

44~57V

Spannungsausgang:

10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25V

Stromverbrauch:

System: 2,1A (Max.120W), StandBy: typ. 1,8W

Gehäuse:

Metallgehäuse, Wandmontage möglich

Maße:

Länge/Breite/Höhe: 200 x 80 x 36 mm

Gewicht:

440g (o. Netzteil und Verpackung)

Umgebung:

Temperatur Betrieb: 0 ~ 50 °CLuftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend)Temperatur Aufbewahrung: -40 ~ 70 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)

Kennzeichnung:

CE

Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
177
€ 6,00*
ab € 80,58*
€ 105,49*
3 Tage
177
€ 8,00*
ab € 80,58*
€ 105,49*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 91,55*
€ 117,91*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,54*
€ 123,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.