Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 99300 Netzwerksplitter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 99300 Netzwerksplitter Schwarz
ALLNET 99300 Netzwerksplitter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-26808922
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL048700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
allnet poe splitter
  • IEEE802.3af/at Standard - LT PoE bis zu 90W Ausgangsleistung - DC Ausgang 10-25V - 2x USB 2.0 Ausgang 5V / je 2A Power over Ethernet, auch wenn es Ihr Endgerät nicht unterstützt. Der Power Over Ethernet Splitter ermöglicht es ihnen ihre Netzwerk-Devices, wie beispielsweise Access Points, LAN Kameras oder Switches/Hubs die nicht PoE-fähig sind, trotzdem über das CAT6 Kabel mit Spannung zu versorgen überall wo sie die Geräte benötigen. Der ALL048700 splittet vor dem Device die vom Netzwerkkabel kommende Spannung und die Daten wieder auf zwei Buchsen auf. Hierbei wird eine Spannung von 10V-25V (in 1V Schritten) über einen Drehschalter wieder ausgegeben, somit ist dieser Splitter Universal einzusetzten. Der Splitter ist kompatibel mit IEEE802.3af/at / LT PoE++ und liefert sogar je nach Eingangsleistung bis zu einer Ausgangsleistung von 90 Watt. Darüber hinaus können über die beiden USB Ports z.B. Smartphones und Tablets geladen werden
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
440 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Leistungen
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.