Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB 2.0 cable USB-Kabel M bis Typ B M 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine USB 2.0 cable USB-Kabel M bis Typ B M 2 m Schwarz
InLine USB 2.0 cable USB-Kabel M bis Typ B M 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997879592
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34518S
EAN/GTIN:
     4043718054909
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

InLine USB 2.0 cable USB-Kabel M bis Typ B M 2 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine USB 2.0 cable - USB-Kabel - USB zu USB Typ B - 2 m Typ: USB-Kabel Länge: 2 m Anschluss: 4-polig USB Typ A - männlich Stecker (zweites Ende): 4-poliger USB Typ B - männlich Farbe: Schwarz

InLine USB 2.0 cable USB–Kabel M bis Typ B M 2 m Schwarz

Produktbeschreibung:

  • vergoldete Kontakte
  • abwärtskompatibel zum USB1.1 Standard
  • 2xAWG24 2xAWG28

  • Typ: USB 2.0
  • Höhe Verpackung: 0,014 m
  • Verpackung: Retail
  • Variante: Vergoldete Kontakte
  • USB–Spezifikation: USB 2.0
  • UL: Ja
  • UL E–Nummer: E7405–324703
  • Seite B: USB–B Stecker
  • Verpackungsvolumen: 0,0006 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 4,5 mm
  • Länge Verpackung: 0,225 m
  • Netto–Gewicht: 0,069 kg
  • Breite Verpackung: 0,175 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 2 m
  • Signal: Daten
  • Datenübertragungsrate: 480 Mb/s
  • Betriebstemperatur: 0 – 50 °C
  • Lagertemperatur: –20 – 60 °C
  • vergoldete Kontakte: Ja
  • Hersteller–Nr.: 34518S
  • EAN Code: 7405–4043717405–8054909
  • Gewicht: 0,076 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Seite A: USB–A Stecker

Technische Details:

Allgemein
Typ
USB–Kabel
American Wire Gauge (AWG)
24/28
Beschichteter Stecker
Gold
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
4–polig USB Typ A – männlich
Stecker (zweites Ende)
4–poliger USB Typ B – männlich

Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 2m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,64*
€ 7,14*
ab € 3,94*
€ 6,04*
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 10,89*
Lager 7405
1819
€ 1,00*
ab € 11,71*
€ 16,57*
€ 3,50*
ab € 23,80*
€ 32,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.