Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine ISDN-Kabel RJ-45 4-PIN M bis M 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine ISDN-Kabel RJ-45 4-PIN M bis M 10 m
InLine ISDN-Kabel RJ-45 4-PIN M bis M 10 m
Artikel-Nr.:
     7405B-997879164
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     68817
EAN/GTIN:
     4043718013050
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 10m
isdn kabel

InLine ISDN-Kabel RJ-45 4-PIN M bis M 10 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine ISDN-Kabel - 10 m Typ: ISDN-Kabel Drähte pro Kabel: 4 Drähte Länge: 10 m Anschluss: RJ-45 (4-PIN) - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 (4-PIN) - männlich

InLine ISDN–Kabel RJ–45 4–PIN M bis M 10 m

Produktbeschreibung:

  • RJ45 Stecker an RJ45 Stecker
  • 4–polig belegt (8P4C)

  • Hersteller–Nr.: 68817
  • EAN Code: 7405–4043717405–8013050
  • Höhe Verpackung: 0,031 m
  • UL: Nein
  • Verpackungsvolumen: 0,0015 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Außendurchmesser: 2,2x4,7 mm
  • Länge Verpackung: 0,245 m
  • Netto–Gewicht: 0,107 kg
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,200 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 10 m
  • Seite A: RJ45 Stecker
  • Seite B: RJ45 Stecker
  • Belegung: 8P4C
  • Gewicht: 0,115 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
ISDN–Kabel
Drähte pro Kabel
4 Drähte
Länge
10 m
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 (4–PIN) – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 (4–PIN) – männlich

Weitere Suchbegriffe: Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,68*
Lager 7405
498
€ 1,00*
ab € 10,35*
€ 14,83*
€ 3,50*
ab € 15,59*
€ 22,16*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.