Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - ISDN-Kabel - RJ-45 (4-PIN) (M) zu RJ-45 (4-PIN) (M) - 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1238344
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     68817
EAN/GTIN:
     4043718013050
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 10m
isdn kabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - ISDN-Kabel - RJ-45 (4-PIN) (M) zu RJ-45 (4-PIN) (M) - 10 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  68817
Modell  
EAN/UPC  4043718013050

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE ISDN-Kabel - 10 m
Typ  ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Länge  10 m
Anschluss  RJ-45 (4-PIN) - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 (4-PIN) - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel  4 Drähte
Länge  10 m
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 (4-PIN) - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 (4-PIN) - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
ISDN-Kabel
Drähte pro Kabel:
4 Drähte
Länge:
10 m
Anschluss:
RJ-45 (4-PIN) - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 (4-PIN) - männlich
Weitere Suchbegriffe: 68817, inline, rj45, inline®, isdn, anschlußkabel, stecker, 4pin, anschlukabel, 8p4c, isdnkabel, st/st, stst, kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,03*
€ 1,68*
4 Tage
498
€ 1,00*
ab € 10,35*
€ 14,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,59*
€ 22,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.