Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DVI-Adapter DVI-I W bis W 20 cm 45° Stecker Daumenschrauben Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine DVI-Adapter DVI-I W bis W 20 cm 45° Stecker Daumenschrauben Schwarz
InLine DVI-Adapter DVI-I W bis W 20 cm 45° Stecker Daumenschrauben Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-997879088
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17301G
EAN/GTIN:
     4043718198191
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

InLine DVI-Adapter DVI-I W bis W 20 cm 45° Stecker Daumenschrauben Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine DVI-Adapter - 20 cm Typ: DVI-Adapter Besonderheiten: 45 Grad Stecker, Daumenschrauben Länge: 20 cm Anschluss: DVI-I - weiblich Stecker (zweites Ende): DVI-I - weiblich Farbe: Schwarz

InLine DVI–Adapter DVI–I W bis W 20 cm 45° Stecker Daumenschrauben Schwarz

Produktbeschreibung:

DVI–I Adapterkabel zum Einbau
  • DVI–I 24+5 Buchse auf DVI–I 24+5 Einbaubuchse
  • Öffnung für DVI Buchse ca. 9x25mm, Lochabstand: ca. 32mm
  • Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4–40 ca. 6mm, max. Blechstärke ca. 2mm
  • 1:1 Belegung
  • Farbe schwarz, vergoldete Kontakte
  • Länge: ca. 0,2m

  • Seite A: DVI–I 24+5 Buchse
  • Hersteller–Nr.: 17301G
  • EAN Code: 7405–4043717405–8198191
  • Höhe Verpackung: 0,020 m
  • Typ: Vergoldete Kontakte
  • Breite Verpackung: 0,040 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0002 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20101A
  • Länge Verpackung: 0,230 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–069000 kg
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Signal: Video
  • Belegung: 1:1
  • Gewicht: 0,074 kg
  • Seite B: DVI–I 24+5 Buchse

Technische Details:

Allgemein
Typ
DVI–Adapter
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
45 Grad Stecker, Daumenschrauben
Länge
20 cm
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
DVI kombiniert, 24+5–polig – weiblich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5–polig – weiblich

Weitere Suchbegriffe: adapterkabel dvi, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,64*
€ 7,14*
ab € 5,11*
€ 7,58*
Lager 7405
66
€ 1,00*
ab € 12,38*
€ 17,83*
€ 6,90*
ab € 13,61*
€ 20,42*
€ 3,50*
ab € 15,44*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.