Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® DVI-I Adapterkabel, 24+5 DVI Buchse auf Buchse, zum Einbau, vergoldete Kontakte, 0,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-17301G
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17301G
EAN/GTIN:
     4043718198191
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI-I Adapterkabel zum Einbau
  • DVI-I 24+5 Buchse auf DVI-I 24+5 Einbaubuchse
  • Öffnung für DVI Buchse ca 9x25mm, Lochabstand: ca.32mm
  • Gewindelänge der beiliegenden Schrauben #4-40 ca. 6mm, max. Blechstärke ca. 2mm
  • 1:1 Belegung
  • Farbe Schwarz, vergoldete Kontakte
  • Länge: ca. 0,2m
Weitere Suchbegriffe: inline adapter dvi, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, Adapter / Konverter, DVI zu DVI / DFP / VGA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.