Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Cyan Original Tonerpatrone für AcuLaser C9100 C9100DT C9100PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Cyan Original Tonerpatrone für AcuLaser C9100 C9100DT C9100PS
Epson Cyan Original Tonerpatrone für AcuLaser C9100 C9100DT C9100PS
Artikel-Nr.:
     7405B-997839577
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S050197
EAN/GTIN:
     0010343605794
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Epson Cyan Original Tonerpatrone für AcuLaser C9100 C9100DT C9100PS

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson - Cyan - original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Cyan Kompatibel mit: AcuLaser C9100, C9100B, C9100DT, C9100PS

Epson Cyan Original Tonerpatrone für AcuLaser C9100 C9100DT C9100PS

Produktbeschreibung:

Epson S7405–050197 Lasertoner Cyan / Blau, –Bulk –
für Epson AcuLaser C9100;
C9100B; C9100DT; C9100PS – Reichweite nach Herstellerangabe ca.
12.000 Seiten – Bulk White Box – Sonderposten Originalware,
Originalverpackung nicht mehr vorhanden. Die Originalware
wurde geprueft und in einen neutralen Karton von
der Baseline GmbH umverpackt.
Dadurch entspricht diese nicht mehr der urspruenglichen
Verpackungseinheit des Herstellers.

Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
600 g
Abmessungen (BxTxH)
449 x 103 x 91 mm
Gewicht
600 g
Verpackungstiefe
449 mm
Verpackungshöhe
91 mm
Verpackungsbreite
103 mm
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Tonerpatrone
Toner cyan
Logistische Daten
Menge pro Palette
162 Stück(e)
Palettenhöhe
96 cm
Palettenlänge (UK)
120 cm
Menge pro Palettenlage
36 Stück(e)
Palettenlänge
120 cm
Palettenbreite
80 cm
Breite des Versandkartons
34,3 cm
Anzahl pro Palette (UK)
162 Stück(e)
Anzahl pro Palettenlage (UK)
54 Stück(e)
Menge pro Versandkarton
9 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
32 cm
Palettenhöhe (UK)
96 cm
Länge des Versandkartons
48,3 cm
Palettenbreite (UK)
100 cm
Merkmale
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Typ
Original
Kompatibilität
C9100, C9100B, C9100DT, C9100PS
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Ursprungsland
Japan


Kompatible Geräte:
Epson:
Aculaser C 9100; Aculaser C 9100 B; Aculaser C 9100 DPS; Aculaser C 9100 DT; Aculaser C 9100 N; Aculaser C 9100 PS; Aculaser C 9100 Series; Aculaser C 9100 T
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 280,75*
€ 325,51*
Frei Haus
ab € 302,35*
€ 350,35*
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 302,43*
€ 350,86*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 306,79*
€ 354,31*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 311,36*
€ 372,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,31*
€ 421,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,18*
€ 416,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,54*
€ 381,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.