Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Bulkkabel 100 m SF/UTP CAT 5e halogenfrei Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Helos Bulkkabel 100 m SF/UTP CAT 5e halogenfrei Grau
Helos Bulkkabel 100 m SF/UTP CAT 5e halogenfrei Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-997803707
Hersteller:
     Helos
Herst.-Nr.:
     012148
EAN/GTIN:
     4017538001733
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Helos Bulkkabel 100 m SF/UTP CAT 5e halogenfrei Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Helos Bulkkabel - 100 m - Grau Typ: Bulkkabel - CAT 5e Technologie: SF/UTP Leistungsmerkmale: Halogenfrei, Kupfer-Chrom-Aluminium (CCA)-Leiter Länge: 100 m Farbe: Grau

Helos Bulkkabel 100 m SF/UTP CAT 5e halogenfrei Grau

Produktbeschreibung:

Netzwerk–Kabel – LAN–Verlegekabel – CAT 5e – SF/UTP
– ALU Folie und Geflechtschirmung – starrer Innenleiter
– halogenfrei – 100 Meter Verlegekabel  CAT 5e
100 MHz doppelt geschirmt SF/UTP Mantel halogenfrei
Meterware 100 Meter Belegung: TIA/EIA 568B Aufbau
Schirmung: Alu Folie 0,025mm + 80x0,12mm Aufbau
Kabel: AWG 24/1 Farbe: grau

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel – CAT 5e
Technologie
SF/UTP
American Wire Gauge (AWG)
24
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, Kupfer–Chrom–Aluminium (CCA)–Leiter
Länge
100 m
Farbe
Grau
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
22,5 cm
Transporttiefe
21,3 cm
Transporthöhe
19,3 cm
Transportgewicht
2,61 kg
Herstellergarantie
Service & Support
1 Jahr Garantie

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
29
€ 9,90*
ab € 29,55*
€ 40,40*
3 Tage
58
€ 4,50*
ab € 29,63*
€ 40,41*
€ 4,70*
ab € 31,07*
€ 42,23*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 40,16*
€ 53,65*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,92*
€ 62,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.