Delock WLAN antenna internal 803 Antenne 3 dBi
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Delock WLAN internal 803 - Antenne Produkttyp: Antenne Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,5 cm x 0,6 cm x 0,6 cm Frequenzbereich: 2.4 - 2,5 GHz Antennengewinn: 3 dBi
Delock WLAN antenna internal 803 Antenne 3 dBi
Produktbeschreibung:
Delock WLAN–Antenne – WLAN 802.11 b/g/n, MHF(R) I–Stecker, 3 dBi, 7,5 cm, PIFA–803 intern
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung der 2,4 GHz WLAN–Bänder im Innenbereich.
–> Systemvoraussetzungen: Gerät mit einem freien MHF(R) I–Anschluss
–> Packungsinhalt: Antenne
–> Verpackung: Wiederverschließbare Tüte
–> Anschluss: 1x MHF(R) I–Stecker
–> Frequenzbereich: 2400 – 2500 MHz
–> Standards: Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, ISM
–> Antennengewinn: 3 dBi
–> Impedanz: 50 Ohm
–> VSWR: 2,0
–> Betriebstemperatur: –10°C ~ 55°C
–> Kabelart: Koaxial
–> Kabeltyp: 1,13
–> Kabelfarbe: Grau
–> Kabeldurchmesser: ca. 1,13 mm
–> Kabeldämpfung: 3,2 dB bei 2,4 GHz pro Meter
–> Kleinster Biegeradius: ca. 4,5 mm
–> Maße (L x B x H): ca. 25 x 6 x 5 mm
–> Länge inkl. Anschlüsse: ca. 7,5 cm
Technische Details:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Frequenzband
2,4 – 2,5 GHz
Gewicht und Abmessungen
Sonstige Funktionen
Network Connection Typ
WLAN
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–10 – 55 °C
Merkmale