Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86137 Netzwerk-Antenne 3 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86137 Netzwerk-Antenne 3 dBi
DeLOCK 86137 Netzwerk-Antenne 3 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5801684
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86137
EAN/GTIN:
     4043619861378
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese Wireless Lan Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit I-PEX Anschluss stecken, um ein Signal zu empfangen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Impedanz
50 Ohm
Sonstige Funktionen
Network Connection Typ
WLAN
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
6.3 mm
Merkmale
Kabellänge
0.08 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.