iStorage datAshur Pro2 4 GB 4 GB USB 3.0
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: iStorage datAshur Pro2 - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB Produkttyp: USB-Flash-Laufwerk Interfacetyp: USB 3.2 Gen 1 Speicherkapazität: 4 GB Hardwareverschlüsselung: Ja Verschlüsselungsalgorithmus: FIPS 197, 256-bit AES-XTS Erforderliches Betriebssystem: Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS
iStorage datAshur Pro2 4 GB 4 GB USB 3.0
Produktbeschreibung:
WICHTIGSTE FUNKTIONEN Unsere höchste Kapazität USB–Speicherstick
mit PIN–Authentifizierung,
Hardwareverschlüsselung und Kapazitäten von bis
zu 512 GB. Validierungen durch Behörden FIPS
140–2 Ebene 3,
NCSC CPA, NLNCSA BSPA und NATO Beschränkte Validierungen (ausstehend,
Q3 2019) Manipulationssicheres und sicherheitsverpacktes
Design gemäß FIPS 140–2 Ebene 3 Alle kritischen
Komponenten sind von einer äußerst strapazierfähigen
Epoxidharzschicht überzogen.
Diese lässt sich praktisch nicht entfernen, ohne
dass die kritischen Komponenten irreversiblen
Schaden nehmen. Bei Verletzungen bietet das sicherheitsverpackte
Design von datAshur PRO2 den sichtbaren Nachweis
einer eingetretenen Manipulation. Superspeed
USB 3.2 (Generation 1x1) Rückwärts kompatibel
mit älteren USB–Anschlüssen. Automatische Sperre
bei Inaktivität Zum Sperren nach Ablauf einer
voreingestellten Zeit der Inaktivität konfigurierbar.
datAshur PRO2 sperrt ebenfalls automatisch, wenn
keine Verbindung zum Hostcomputer besteht oder
wenn der USB–Anschluss ausgeschaltet ist. Nur
Lesen (Schreibschutz) – Dualmodus Sowohl der
Administrator als auch der Benutzer können datAshur
PRO2 als schreibgeschütztes Gerät konfigurieren. Bei
Konfiguration durch den Administrator kann das
Gerät vom Benutzer weder verändert noch deaktiviert
werden. Das ermöglicht dem Administrator,
das Gerät mit vorab geladenem Inhalt als schreibgeschützt
für den Benutzer voreingestellt bereitzustellen. Benutzer–PIN–Registrierung Der
Administrator kann eine Beschränkungsrichtlinie
für die Benutzer–PIN einrichten.
Dies umfasst die Festlegung der Mindestlänge der
PIN sowie die Anforderung,
ein oder mehrere „Sonderzeichen“ einzugeben. –
Betriebssystem– und plattformunabhängig – Keine
Software erforderlich.
Plattformübergreifend – kompatibel mit: MS Windows,
macOS, Linux, Android, Chrome, Thin Clients, Zero Clients,
eingebetteten Systemen, Citrix, VMware, DVRs,
medizinischer Ausrüstung,
Druckern, Scannern, Videoüberwachung. Es funktioniert
nämlich auf jedem Gerät mit USB–Anschluss!
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
USB–Flash–Laufwerk
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 197, 256–bit AES–XTS
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 130 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 116 MB/s
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Besonderheiten
Brute Force Hack Defence Mechanism, Gehäuse mit Zinklegierung, abriebfestes Tastenfeld, staatlich zertifiziert, betriebssystem– & plattformunabhängig, 7– bis 15–stellige PIN
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS