Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
iStorage datAshur PRO2 USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71659159
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-FL-DP2-256-4
EAN/GTIN:
     5060220252547
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.4 mm
Tiefe
13.4 mm
Höhe
87.4 mm
Gewicht
37 g
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, WEEE, C-TICK, RoHS, REACH
Design
Formfaktor
Schutzhülle
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
LED-Anzeigen
Ja
Schlüsselanhänger
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
FIPS 140-2 Level 3
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
5060220252547
Warentarifnummer (HS)
84717098
Energie
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Leistungen
Kapazität
4 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
168 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
128 MB/s
Plug
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES-XTS
Hardwareverschlüsselung
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Lock-out-Funktion
Ja
Read-only-Funktion
Ja
Hack-sicher
Ja
Verteidigung für Brute-Force-Angriff
Ja
Schnelles sicheres Löschen
Ja
Benutzer- und Admin-Rollen
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 166,63*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 199,17*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 216,73*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 249,89*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 270,92*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,26*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 127,01*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 5,96*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,64*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,10*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,16*
Ähnlich
Kingston Technology
DTXM/256GB
ab € 10,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.