Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SJIC25P 1 Original Tintenpatrone für TM C710


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson SJIC25P 1 Original Tintenpatrone für TM C710
Epson SJIC25P 1 Original Tintenpatrone für TM C710
Artikel-Nr.:
     7405B-997359772
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S020591
EAN/GTIN:
     8715946531878
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Epson SJIC25P 1 Original Tintenpatrone für TM C710

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson SJIC25P - 1 - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Enthaltene Menge: 1 Kompatibel mit: TM C710

Epson SJIC25P 1 Original Tintenpatrone für TM C710

Produktbeschreibung:

Epson SJIC25P Ink Cartridge. Typ: Original, Markenkompatibilität: Epson,
Kompatibilität: TM–C710. Verpackungsbreite: 165 mm,
Verpackungstiefe: 25 mm, Verpackungshöhe: 150 mm.
Menge pro Palette: 2520 Stück(e), Anzahl pro Palette
(UK): 3780 Stück(e),
Mindest Bestellungsanzahl: 30 Stück(e)

Technische Details:

Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
TM–C710
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Ursprungsland
China
Logistische Daten
Menge pro Palette
2520 Stück(e)
Anzahl pro Palette (UK)
3780 Stück(e)
Mindest Bestellungsanzahl
30 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
165 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
235 g

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 67,07*
€ 89,13*
€ 3,50*
ab € 72,05*
€ 95,07*
Lager 7405
160
€ 1,00*
ab € 77,95*
€ 102,41*
9 Tage
100
€ 5,00*
ab € 79,56*
€ 104,23*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CA91021
ab € 1.243,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.