Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA Schwarz wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Lexmark E360H11E E360H21E E360H31E für E360d E360dn E460dn E460dtn E460dw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor OWA Schwarz wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Lexmark E360H11E E360H21E E360H31E für E360d E360dn E460dn E460dtn E460dw
Armor OWA Schwarz wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Lexmark E360H11E E360H21E E360H31E für E360d E360dn E460dn E460dtn E460dw
Artikel-Nr.:
     7405B-997266888
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15150OW
EAN/GTIN:
     3112539605094
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Armor OWA Schwarz wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Lexmark E360H11E E360H21E E360H31E für E360d E360dn E460dn E460dtn E460dw

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OWA - Schwarz - wiederaufbereitet - Tonerpatrone (Alternative zu: Lexmark E360H11E, Lexmark E360H21E, Lexmark E360H31E) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 9000 Seiten ISO/IEC 19752 Preistyp: Wiederaufbereitet Kompatibel mit: Lexmark E360d, E360dn, E460dn, E460dtn, E460dw

Armor OWA Schwarz wiederaufbereitet Tonerpatrone Alternative zu: Lexmark E360H11E E360H21E E360H31E für E360d E360dn E460dn E460dtn E460dw

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Produktfarbe
Schwarz
Produkt_Typ_Test
Toner cartridge
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
1,22 kg
Höhe
206 mm
Breite
344 mm
Verpackungsart
Box
Tiefe
129 mm
Funktionen
Zertifizierung
STMC
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
OEM–Code
LEXMARK E360H21E, E360H11E, E360H31E
Typ
Nein
Kompatibilität
E 360, 360 D, 360 DN, 360 Series, 460, 460 DN, 460 DW, 462, 462 DTN, Optra E 360 D, 360 DN, 360 Series, 460 DN, 460 DW, 460 Series
Mehrfachverpackung
Nein
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Drucktechnologie
Laserdrucken

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 35,84*
€ 48,93*
Lager 7405
32
€ 1,00*
ab € 45,95*
€ 62,02*
€ 3,50*
ab € 47,72*
€ 63,93*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.