Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Ladeg. 1P. Typ C C5-BU 65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB Ladeg. 1P. Typ C C5-BU 65W
ROLINE USB Ladeg. 1P. Typ C C5-BU 65W
Artikel-Nr.:
     7405B-997009018
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.11.1034
EAN/GTIN:
     7630049613058
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

ROLINE USB Ladeg. 1P. Typ C C5-BU 65W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Roline - Netzteil Gerätetyp: Netzteil - extern Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: DC 20 V / DC 15 V / DC 12 V / DC 9 V Eingangsanschlüsse: Strom IEC 60320 C5 Ausgabeanschlussstellen: 1 x 24-poliger USB-C Farbe: Schwarz Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,7 cm x 2,05 cm x 11,3 cm

ROLINE USB Ladeg. 1P. Typ C C5–BU 65W

Produktbeschreibung:

Roline 19.11.1034 USB–Ladegerät

Perfekt für unterwegs zum Aufladen oder als Spannungsversorgung von USB–C Geräten weltweit. Einfach Stromkabel mit C6 Stecker und länderspezifischem Anschluss in die C5 Buchse des USB–Ladegerätes stecken.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – extern
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C5
Leistungsaufnahme im Betrieb
65 Watt
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 24–poliger USB–C
Ausgangsspannung
DC 20 V / DC 15 V / DC 12 V / DC 9 V
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
6,7 cm
Tiefe
2,05 cm
Höhe
11,3 cm

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,14*
€ 31,87*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,17*
€ 37,03*
Lager 7405
666
€ 1,00*
ab € 27,93*
€ 38,07*
€ 3,50*
ab € 33,26*
€ 44,71*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 46,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1028
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.