Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB Charger mit C5 Anschluss, 1x USB Typ C Port, 65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE USB Charger mit C5 Anschluss, 1x USB Typ C Port, 65W
ROLINE USB Charger mit C5 Anschluss, 1x USB Typ C Port, 65W
ROLINE USB Charger mit C5 Anschluss, 1x USB Typ C Port, 65W
ROLINE USB Charger mit C5 Anschluss, 1x USB Typ C Port, 65W
Artikel-Nr.:
     C3444-19.11.1034
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.11.1034
EAN/GTIN:
     7630049613058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Perfekt für unterwegs zum Aufladen oder als Spannungsversorgung von USB-C Geräten weltweit.
Einfach Stromkabel mit C6 Stecker und länderspezifischem Anschluss in die C5 Buchse des USB-Ladegerätes stecken.

  • Zum Laden von Geräten mit USB Typ C Buchse wie MacBooks, Ultrabooks, Notebooks, Laptops, NUCs, Tablets oder gar Smartphones
  • Perfekt für unterwegs: einfach ein beliebiges Kabel mit C6 Stecker und länderspezifischem Anschluss verwenden
  • Unterstützt USB PD (Power Delivery) Funktion am Ausgangsport
  • Schutz: Strom- / Kurzschluss- / Überspannungsschutz
  • Kompaktes Design, schwarzes Gehäuse und Kabel
  • Eingang: 100 - 240V AC, 50-60Hz
  • Ausgang: 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3,25A (max. 65 W)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Spannungswandler
Produkttyp:
USB Ladegerät
Farbe:
schwarz
Eingang:
100-240 VAC
Ausgang:
5VDC; 9 VDC; 12 VDC; 15 VDC; 20 VDC
Leistung:
65 W
Abmessungen (HxBxT):
117.5 x 49.5 x 32 mm
Eingangs-Anschluss:
C5
Ausgangs-Anschluss:
1x USB Typ C Buchse PD (PowerDelivery)
Unterstützte Ladetechnologie:
Power Delivery
Höhe:
117.5 mm
Breite:
49.5 mm
Tiefe:
32 mm
Gewicht:
222.2 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.23
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb-c 3a, ladegerät usb, ladegerät usb c, Charger, Stromkabel, Steckernetzteile, Stromadapter, Stromversorgung, Ladegeräte, Steckernetzteil, weltweit, USB, C5, C6, USB Ladekabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1028
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.