Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox White Toner Cartridge Sold Tonereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox White Toner Cartridge Sold Tonereinheit
Xerox White Toner Cartridge Sold Tonereinheit
Artikel-Nr.:
     7405B-996901761
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R01799
EAN/GTIN:
     0095205017991
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox White Toner Cartridge Sold Tonereinheit

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Xerox - weiß - original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Weiß Kompatibel mit: Xerox Colour C60, Colour C70; Color C60, C60V/S, C70, C70V_S

Xerox White Toner Cartridge Sold Tonereinheit

Produktbeschreibung:

Xerox Xerox Color EC70?/?Colour C60/C70–Tonermodul Weiß wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original–Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox–Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original–Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.

Technische Details:

Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Weiß
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox Colour C60, Colour C70 ¦ Xerox Color C60, C60V/S, C70, C70V_S


Kompatible Geräte:
Xerox:
Color C 60; Color C 70; Colour C 60; Colour C 70
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 548,80*
€ 616,40*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,35*
€ 624,18*
Frei Haus
ab € 589,34*
€ 651,91*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 599,17*
€ 658,63*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,63*
€ 783,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,62*
€ 762,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,95*
€ 744,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 617,65*
€ 735,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,17*
€ 713,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.