Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 50 cm SFTP CAT 6a IEEE 802.3af halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 50 cm SFTP CAT 6a IEEE 802.3af halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Schwarz
Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 50 cm SFTP CAT 6a IEEE 802.3af halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-996866588
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     318754
EAN/GTIN:
     0766623318754
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5

Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 50 cm SFTP CAT 6a IEEE 802.3af halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet Network Patch Cable, Cat6A, 0.5m, Black, Copper, S/FTP, LSOH / LSZH, PVC, RJ45, Gold Plated Contacts, Snagless, Booted, Polybag - Patch-Kabel - 50 cm - Schwarz Typ: Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3af Technologie: SFTP-Kabel Abschirmungsmaterial: Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, GHMT-zertifiziert Länge: 50 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

Intellinet Patch–Kabel RJ–45 M bis M 50 cm SFTP CAT 6a IEEE 802.3af halogenfrei geformt ohne Haken verseilt Schwarz

Produktbeschreibung:

AWG: 28 · Anschluss–Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: Netzwerk · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Einzelschirm,Gesamtschirm,Halogenfrei · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Netzwerk–Spezifikation: CAT 6a · Produkt–Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
0,5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S–STP)
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Low smoke zero halogen (LSZH), Polypropylene
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Netzstandard
IEEE 802.3af
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Knickschutz–Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
GHMT
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen

Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a s/ftp 0.50 m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,30*
€ 6,50*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 9,68*
Lager 7405
61
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,82*
€ 11,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,10*
€ 18,53*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 52,03*
€ 68,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.