Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet - Patch-Kabel (DTE) - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50cm - SFTP - CAT 6a - IEEE 802,3af - halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt - Schwarz (318754)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3362877
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     318754
EAN/GTIN:
     0766623318754
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet - Patch-Kabel (DTE) - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP - CAT 6a - IEEE 802.3af - halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  318754
Modell  
EAN/UPC  0766623318754

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intellinet Patch-Kabel - 50 cm - Schwarz
Typ  Patch-Kabel (DTE) - CAT 6a - IEEE 802.3af
Technologie  SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, GHMT-zertifiziert
Länge  50 cm
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3af
Unterstützte Ausrüstung Art  DTE
Technologie  SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/polypropylene
American Wire Gauge (AWG)  24
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, GHMT-zertifiziert
Länge  50 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Bis zu 500 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3af
Unterstützte Ausrüstung Art:
DTE
Technologie:
SFTP-Kabel
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/polypropylene
American Wire Gauge (AWG):
24
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Länge:
50 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
Bis zu 500 MHz
Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a s/ftp 0.50 m schwarz, patch kabel, patch-kabel sftp, intellinet, rj45, 318754, sftp, cat6a, lsoh, patch, cable, patchkabel, s/ftp, schwarz, network, 0.5m, black, copper, lszh, gold, plated, contacts, snagless, booted, lifetime, warranty, polybag, ieee, 802.3af
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,30*
€ 6,50*
3 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 9,68*
6 Tage
61
pro Stück
€ 1,00*
ab € 7,82*
€ 11,24*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,10*
€ 18,53*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 52,03*
€ 68,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.