Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Patch-Kabel RJ-45 M bis M 2 m SF/UTP CAT 5e geformt grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip Patch-Kabel RJ-45 M bis M 2 m SF/UTP CAT 5e geformt grün
equip Patch-Kabel RJ-45 M bis M 2 m SF/UTP CAT 5e geformt grün
Artikel-Nr.:
     7405B-996863525
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     705441
EAN/GTIN:
     4015867213551
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Maus Pad
Mausmatte

equip Patch-Kabel RJ-45 M bis M 2 m SF/UTP CAT 5e geformt grün

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: equip Patch-Kabel - 2 m - grün Typ: Patch-Kabel - CAT 5e Technologie: SF/UTP Verdrahtungsschema: T568B Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt Länge: 2 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grün

equip Patch–Kabel RJ–45 M bis M 2 m SF/UTP CAT 5e geformt grün

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
SF/UTP (S–FTP)
Produktfarbe
Grün
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base–T(X)
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
100 MHz
Zertifizierung
ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA 568–C.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
8,34 mm
Tiefe
11,7 mm
Höhe
2000 mm
Außendurchmesser
5,3 mm
Gewicht
69 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
47 g

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 0,99*
€ 1,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 1,58*
€ 2,53*
Lager 7405
1157
€ 1,00*
ab € 7,50*
€ 10,83*
€ 3,50*
ab € 10,56*
€ 15,08*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.