Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise 5130-24G-PoE+-2SFP+-2XGT 370W EI Switch L3 verwaltet 24 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ / 1 + 2 x an Rack montierbar 370 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Enterprise 5130-24G-PoE+-2SFP+-2XGT 370W EI Switch L3 verwaltet 24 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ / 1 + 2 x an Rack montierbar 370 W
HP Enterprise 5130-24G-PoE+-2SFP+-2XGT 370W EI Switch L3 verwaltet 24 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ / 1 + 2 x an Rack montierbar 370 W
Artikel-Nr.:
     7405B-996857395
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG940A
EAN/GTIN:
     0888182608456
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
hp poe switch 24 port

HP Enterprise 5130-24G-PoE+-2SFP+-2XGT 370W EI Switch L3 verwaltet 24 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ / 1 + 2 x an Rack montierbar 370 W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE FlexNetwork 5130-24G-PoE+-2SFP+-2XGT (370W) EI - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed - stapelbar Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 10 Gigabit Ethernet Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 370 W Leistung: Durchsatz: bis zu 96 Mpps ¦ Routing-/Switching-Kapazität: 128 Gbps Kapazität: MSTP-Instanz: bis zu 64 ¦ Simultane VLANs: 4094 ¦ IPv4-Einträge in Routingtabelle: 512 ¦ IPv6-Einträge in Routingtabelle: 256 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.384 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Routing Protocol: RIP-1, RIP-2, IGMP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, SSH-2, CLI, SCP Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, DHCP Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, IPv6-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Port Aggregation Protocol (PAgP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Committed Access Rate (CAR), DHCP-Server, Device Link Detection Protocol (DLDP)-Unterstützung, Equal-Cost Multipath (ECMP), STP Root Guard, IPv4-Unterstützung, LLDP-Support, Smart Link Pass-Through, dynamischer ARP-Schutz, DHCP-Schutz, Anschlussisolierung, nicht blockierende Ports, Strict Priority (SP), Intelligent Resilient Framework Technology (IRF), 1,5-MB-Paketpuffer, OpenFlow-Unterstützung, IP-Quellwächter Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 42 cm x 4,37 cm Gewicht: 6 kg Lokalisierung: Englisch / Europa

HP Enterprise 5130–24G–PoE+–2SFP+–2XGT 370W EI Switch L3 verwaltet 24 x 10/100/1000 PoE+ + 2 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ / 1 + 2 x an Rack montierbar 370 W

Produktbeschreibung:

Die HPE 5130 EI Switch–Serie sorgt für Flexibilität, Skalierbarkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten auf der Zugriffsebene von Campus–Netzwerken mittelständischer und großer Unternehmen. Sie bietet auf Großunternehmen zugeschnittene Servicequalität und Sicherheit, Hewlett Packard Enterprise IRF–Stacking (Intelligent Resilient Framework), statisches Layer–3–Routing und RIP, praktische feste 10–GbE–Uplink–Anschlüsse, PoE+, ACLs, IPv6 sowie Energiesparmöglichkeiten mit Energy Efficient Ethernet.

Die 5130 EI Switch–Serie kann mit HPE Intelligent Management Center (IMC) verwaltet werden, das eine zentrale Ansicht des gesamten Netzwerks bietet.

Funktionen

Skalierbare und flexible Access–Layer–Switches
– Die HPE 5130 EI Switch–Serie bietet Flexibilität, Skalierbarkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten auf der Zugriffsebene von Campus–Netzwerken mittelständischer und großer Unternehmen. Die Serie 5130 unterstützt Stacking, feste 10–GbE–Anschlüsse, statisches Layer–3–Routing und RIP v1/v2, PoE+, ACLs, IPv6 und Stromsparmöglichkeiten mit Energy Efficient Ethernet.
– Das Intelligent Resilient Fabric (IRF) virtualisiert bis zu neun physische Switches in einem einzigen logischen Gerät für einfachere, flachere, agilere Netzwerkstrukturen.
– Vier feste 10–GbE–Uplinks (SFP+ und 10 GBASE–T) bieten die entsprechende Leistung für bandbreitenintensive Anwendungen.
– Umfasst SDN–Funktionen (Software–Defined Network) mit OpenFlow 1.3–Unterstützung für Zukunftssicherheit in Ihrem Netzwerk.
– Eingeschränkte lebenslange Garantie, keine Softwarelizenzierung erforderlich.

Höhere Servicequalität durch Verwaltung von Datenübertragungen
– Die HPE 5130 EI Switch–Serie unterstützt erweiterte, klassifikatorengestützte QoS, die den Datenverkehr anhand von Mehrfachübereinstimmungen, basierend auf Informationen aus Layer 2 und 3, gruppiert; wendet QoS–Richtlinien, z. B. Festlegen von Prioritätsstufe und Übertragungsgrenzwert, für bestimmte Übertragungen pro Anschluss, pro VLAN oder für den gesamten Switch an.
– Bietet Datenverkehrspriorisierung mit Verhinderung von Überlastungen durch folgende Funktionen: Strict Priority (SP) Queuing, Weighted Round Robin (WRR), Weighted Random Early Detection (WRED) und SP+WRR sowie Datenverkehrsrichtlinien mit Committed Access Rate (CAR) und Leitungsgeschwindigkeit.
– Die Broadcast–Steuerung ermöglicht eine Begrenzung des Datenverkehrvolumens, um eine unerwünschte Belastung des Netzwerks zu reduzieren.

Umfassende Sicherheitssteuerung
– Die HPE 5130 EI Switch–Serie unterstützt flexible Authentifizierungsmethoden, einschließlich 802.1X und MAC–Authentifizierung, für mehr Sicherheit und richtliniengesteuerte Anwendungsauthentifizierung. Benutzerbasierte Zugriffssteuerungslisten (ACLs) bieten Sicherheit und Zugriffssteuerung anhand der Identität.
– ACLs ermöglichen die IP–Datenverkehrsfilterung von Layer 2 bis Layer 4; unterstützt globale ACLs, VLAN–ACLs, Anschluss–ACLs und IPv6–ACLs.
– Sicherheit durch die Verschlüsselung von Zugriffsmethoden (CLI, GUI oder MIB) durch SSHv2, SSL und/oder SNMPv3 sowie andere Funktionen, z. B. DHCP–Schutz, IP Source Guard, dynamischer ARP–Schutz und RADIUS/HWTACAS.

Zentrale Ansicht des Netzwerks
– Die HPE 5130 El Switch–Serie lässt sich nahtlos in das HPE Intelligent Management Center (IMC) integrieren und sorgt durch umfassende Konfigurations–, Compliance– und Richtlinienverwaltung für Transparenz im gesamten Netzwerk.
– RMON und sFlow bieten erweiterte Überwachungs– und Berichtsfunktionen für Statistiken, Protokolle, Alarme und Ereignisse.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – L3 – managed – stapelbar
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 10 Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
370 W
Leistung
Durchsatz: bis zu 96 Mpps ¦ Routing–/Switching–Kapazität: 128 Gbps
Kapazität
MSTP–Instanz: bis zu 64 ¦ Simultane VLANs: 4094 ¦ IPv4–Einträge in Routingtabelle: 512 ¦ IPv6–Einträge in Routingtabelle: 256
Größe der MAC–Adresstabelle
16.384 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Routing Protocol
RIP–1, RIP–2, IGMP, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, SSH–2, CLI, SCP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), HWTACACS
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, ARP–Unterstützung, VLAN–Unterstützung, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Syslog–Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)–Warteschlange, IPv6–Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)–Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)–Unterstützung, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP)–Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)–Unterstützung, Unterstützung für Port Aggregation Protocol (PAgP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Committed Access Rate (CAR), DHCP–Server, Device Link Detection Protocol (DLDP)–Unterstützung, Equal–Cost Multipath (ECMP), STP Root Guard, IPv4–Unterstützung, LLDP–Support, Smart Link Pass–Through, dynamischer ARP–Schutz, DHCP–Schutz, Anschlussisolierung, nicht blockierende Ports, Strict Priority (SP), Intelligent Resilient Framework Technology (IRF), 1,5–MB–Paketpuffer, OpenFlow–Unterstützung, IP–Quellwächter
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
RAM
1 GB SDRAM
Flash–Speicher
512 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ ¦ 2 x Gigabit / 10Gbit LAN SFP+ ¦ 2 x Gigabit / 10Gbit LAN RJ–45 ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
GOST, NOM, EN55024, EN 61000–4–3, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950–1, IEC 60950–1, EN 60950–1, WEEE, ANATEL, FDA, EN 60825–1, EN 6100–3–2, EN 61000–4–29, ANSI C63.4–2009, EN 60825–2, EN 61000–3–3:2008, VCCI V–4, EN 61000–3–2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000–4–5:2006, EN 61000–4–6:2009, EN 61000–4–11:2004, EN 300 386 V1.6.1, EMC 2004/108/EC, EN55022:2010 Class A, VCCI V–3/2013.04 Class A, CISPR 24:2010, EN 300 386, AS/NZS CISPR 22:2009, EN 61000–4.4:2012, CAN/CSA–C22.2 No. 60950–1
Lokalisierung
Englisch / Europa
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
42 cm
Höhe
4,37 cm
Gewicht
6 kg
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – erweiterter Hardware–Austausch – Lebensdauer – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support – Telefonberatung – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch hp, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.057,87*
€ 4.290,63*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 4.213,17*
€ 4.456,91*
10 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.577,17*
€ 5.020,84*
6 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 5.088,26*
€ 5.330,12*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.456,91*
€ 5.303,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.417,82*
€ 5.257,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.299,57*
€ 5.116,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.239,88*
€ 5.045,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.213,17*
€ 5.013,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AJ833A
ab € 34,63*
Zubehör
HP
AJ834A
ab € 37,48*
Zubehör
HP
AJ837A
ab € 71,93*
Zubehör
HP
AJ835A
ab € 39,87*
Zubehör
HP
AJ838A
ab € 110,93*
Zubehör
HP
AJ836A
ab € 50,40*
Zubehör
HP
JD096C
ab € 91,20*
Zubehör
HP
JG081C
ab € 218,79*
Zubehör
Aruba
JD092B
ab € 119,66*
Zubehör
HP
JD120B
ab € 305,85*
Zubehör
HP
JD118B
ab € 136,53*
Zubehör
HP
AJ839A
ab € 135,51*
Zubehör
HP
QK737A
ab € 155,67*
Zubehör
HP
QK736A
ab € 40,81*
Zubehör
HP
QK732A
ab € 44,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.