Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Samsung MLT-D1042S für ML-1660 1665 1670 1860 1865 1865W SCX-3200 3205 3205W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Samsung MLT-D1042S für ML-1660 1665 1670 1860 1865 1865W SCX-3200 3205 3205W
Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Samsung MLT-D1042S für ML-1660 1665 1670 1860 1865 1865W SCX-3200 3205 3205W
Artikel-Nr.:
     7405B-996802265
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15355OW
EAN/GTIN:
     3112539604097
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Samsung MLT-D1042S für ML-1660 1665 1670 1860 1865 1865W SCX-3200 3205 3205W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OWA - Schwarz - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D1042S) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 1500 Seiten

Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Samsung MLT–D1042S für ML–1660 1665 1670 1860 1865 1865W SCX–3200 3205 3205W

Produktbeschreibung:

Mit Armor Alternativpatronen zu drucken bedeutet, qualitativ gleichwertig und dazu noch umweltbewusster und kostensparender zu drucken. Und darum ist es eben einfach besser!

Technische Details:

Funktionen
Produkttyp
Toner cartridge
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
ML 1660, 1661, 1665, 1666, 1670, 1675, 1860, 1865, SCX–3000, 3200, 3205
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung
1500 Seiten
OEM–Code
MLT–D1042S
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
730 g
Verpackungsbreite
344 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
206 mm
Paketgewicht
920 g
Verpackungsart
Box

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 23,77*
€ 33,10*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 32,91*
€ 45,58*
€ 3,50*
ab € 35,05*
€ 48,32*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.