Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN3280 für DCP-8070 8085 HL-5340 5350 5370 5380 MFC-8370 8380 8880 8890


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN3280 für DCP-8070 8085 HL-5340 5350 5370 5380 MFC-8370 8380 8880 8890
Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN3280 für DCP-8070 8085 HL-5340 5350 5370 5380 MFC-8370 8380 8880 8890
Artikel-Nr.:
     7405B-996801919
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15195OW
EAN/GTIN:
     3112539605667
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN3280 für DCP-8070 8085 HL-5340 5350 5370 5380 MFC-8370 8380 8880 8890

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: OWA - Schwarz - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN3280) Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 11000 Seiten Kompatibel mit: Brother DCP-8070D, DCP-8085DN, HL-5340D, HL-5340DL, HL-5350DN, HL-5350DN2LT, HL-5350DNLT, HL-5370DW, HL-5370DWT, HL-5380DN, HL-5380DN Praxis, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8880DN, MFC-8890DW

Armor OWA Schwarz Tonerpatrone Alternative zu: Brother TN3280 für DCP–8070 8085 HL–5340 5350 5370 5380 MFC–8370 8380 8880 8890

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 20

Technische Details:

Allgemein
Alternative zu
Brother TN3280
Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 11000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–8070D, DCP–8085DN, HL–5340D, HL–5340DL, HL–5350DN, HL–5350DN2LT, HL–5350DNLT, HL–5370DW, HL–5370DWT, HL–5380DN, HL–5380DN Praxis, MFC–8370DN, MFC–8380DN, MFC–8880DN, MFC–8890DW

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 21,55*
€ 29,65*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 30,47*
€ 41,79*
€ 3,50*
ab € 32,63*
€ 44,64*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.