Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC C410 Color Mix USB-Flash-Laufwerk 16 GB USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMTEC C410 Color Mix USB-Flash-Laufwerk 16 GB USB 2.0
EMTEC C410 Color Mix USB-Flash-Laufwerk 16 GB USB 2.0
Artikel-Nr.:
     7405B-996799913
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GC410
EAN/GTIN:
     3126170110619
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

EMTEC C410 Color Mix USB-Flash-Laufwerk 16 GB USB 2.0

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: EMTEC C410 Color Mix - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB Produkttyp: USB-Flash-Laufwerk Interfacetyp: USB 2.0 Speicherkapazität: 16 GB Erforderliches Betriebssystem: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, Windows 8

EMTEC C410 Color Mix USB–Flash–Laufwerk 16 GB USB 2.0

Produktbeschreibung:

Der USB Speicherstift C410 kombiniert ein sehr dynamisches Design mit guter Performance.Der ideale USB–Speicher für den täglichen Gebrauch.
Exclusives EMTEC Design und eine Farbe pro Kapazität
Neue innovative Verpackung ? inspiriert vom Universum deKapazität 16 GB
Lesegeschwindigkeit bis zu 18MB/s
Schreibgeschwindigkeit bis zu 5MB/s
Betriebssystem Windows 2000, XP, ME, Vista, 7 , 8 sowie Linux 2.6X und Mac OS X
Kompatibel zu USB 2.0
Verpackung: Retail

Technische Details:

Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ–A
USB–Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
18 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Plug & Play
Ja
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Nein
PIN_gesicherter Zugang
Nein
Passwortschutz
Nein
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
11 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
€ 5,00*
ab € 4,13*
€ 6,63*
€ 6,78*
ab € 5,92*
€ 8,85*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 10,31*
€ 14,85*
€ 3,50*
ab € 14,27*
€ 20,29*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.