Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec C410 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec C410 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Rot
Emtec C410 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Rot
Emtec C410 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Rot
Emtec C410 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 2.0 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18300991
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD16GC410
EAN/GTIN:
     3126170110619
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
  • Exklusives EMTEC Design - Eine Farbe pro Kapazität - Geringe Abmessungen: 57x19x9mm - USB 2.0: 4, 8, 16, 32GB - USB 3.0: 64, 128GB - Tipp: Verlieren Sie nicht die Kappe, einfach an der Rückseite des Laufwerks befestigen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
9 mm
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
18 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Plug
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.