Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-996779755 Herst.-Nr.: C13S015055 EAN/GTIN: 0010343600959 |
| |
|
| | |
| Epson 1 Schwarz Textilband für DFX 5000 8000 8500 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Epson 8766 - Schwarz - Textilband Produkttyp: Textilband Drucktechnologie: Nadel Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 15 Millionen Zeichen Kompatibel mit: DFX 5000, 5000+, 8000, 8500, 8500TX
Epson 1 Schwarz Textilband für DFX 5000 8000 8500 Produktbeschreibung: Zu richtig guten Ergebnissen gehört neben guter Technik das richtige Zubehör – das original Epson Verbrauchsmaterial. Es ist optimal abgestimmt, garantiert die exzellente Wiedergabe Ihrer Vorlage, gibt Ihnen erweiterte Anwendungsmöglichkeiten und unterstützt die Langlebigkeit Ihres Epson Produktes. Dieses Produkt ist für Gebrauch mit DFX–5000/8000 Drucker bestimmt. Technische Details: Leistungen Markenkompatibilität Epson Druckleistung 7405–15000000 Zeichen Kompatibilität – Epson DFX–5000, – Epson DFX–5000+, – Epson DFX–8000, – Epson DFX–8500 Drucktechnologie Punktmatrix Verpackungsdaten Menge pro Packung 1 Stück(e) Logistische Daten Menge pro Palette 600 Stück(e) Menge pro Palettenlage 120 Stück(e) Gewicht Versandkarton 13,6 g Breite des Versandkartons 35 cm Anzahl pro Palette (UK) 600 Stück(e) Menge pro Versandkarton 30 Stück(e) Höhe des Versandkartons 47 cm Mindest Bestellungsanzahl 30 Stück(e) Länge des Versandkartons 52,5 cm Palettenbreite (UK) 100 cm
Kompatible Geräte: | | Epson: | DFX 5000; DFX 5000 Plus; DFX 5000 Series; DFX 8000; DFX 8500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nylonband, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 22,46* | € 30,08* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 22,71* | € 30,27* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,71* | € 30,28* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,94* | € 33,22* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 28,17* | € 37,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|