Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C9000 Mit hoher Kapazität Magenta Original Tonerpatrone für C9000V/DT C9000V/DTM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox VersaLink C9000 Mit hoher Kapazität Magenta Original Tonerpatrone für C9000V/DT C9000V/DTM
Xerox VersaLink C9000 Mit hoher Kapazität Magenta Original Tonerpatrone für C9000V/DT C9000V/DTM
Artikel-Nr.:
     7405B-995286239
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R04079
EAN/GTIN:
     0095205882155
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Xerox VersaLink C9000 Mit hoher Kapazität Magenta Original Tonerpatrone für C9000V/DT C9000V/DTM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Xerox VersaLink C9000 - mit hoher Kapazität - Magenta - Original - Tonerpatrone Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Magenta Patronenleistung: Mit hoher Kapazität Ergiebigkeit: Bis zu 26.500 Seiten Kompatibel mit: VersaLink C9000/DT, C9000/DTM, C9000/YDT, C9000V/DT, C9000V/DTM

Xerox VersaLink C9000 Mit hoher Kapazität Magenta Original Tonerpatrone für C9000V/DT C9000V/DTM

Produktbeschreibung:

Xerox VersaLink C9000 Tonermodul Magenta (26500 Seiten)– 106R04079 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original–Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox–Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original–Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Drucktechnologie
LED–Druck
Markenkompatibilität
Xerox
Kompatibilität
C9000V_DT
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL–) Ausbeute
Farbtoner–Seitenleistung
26500 Seiten
OEM–Code
106R04079
Ursprungsland
Niederlande
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
592 g
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
592 g
Verpackungsart
Box


Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink C 9000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 296,22*
€ 346,04*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 299,84*
€ 346,52*
Frei Haus
ab € 297,58*
€ 346,56*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,99*
€ 358,93*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 326,93*
€ 378,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,62*
€ 450,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,79*
€ 446,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,74*
€ 409,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,22*
€ 406,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,93*
€ 389,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.