Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Networking N1524P Switch L2+ verwaltet 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar PoE+ 30.8 W x + 4 x W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Networking N1524P Switch L2+ verwaltet 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar PoE+ 30.8 W x + 4 x W
Dell Networking N1524P Switch L2+ verwaltet 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar PoE+ 30.8 W x + 4 x W
Artikel-Nr.:
     7405B-995117938
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AEVY
EAN/GTIN:
     5397063839377
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port

Dell Networking N1524P Switch L2+ verwaltet 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar PoE+ 30.8 W x + 4 x W

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Dell Networking N1524P - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - L2+ - managed - stapelbar Gehäusetyp: Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 30.8 W Leistung: Switching Fabric-Bandbreite: 128 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 128 Mpps Kapazität: Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 512 ¦ ARP-Einträge: 1024 ¦ NDP-Einträge: 400 ¦ Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 ¦ IPv4-Routen (statisch): 256 ¦ IPv6-Routen (statisch): 128 ¦ IPv4-Routen (dynamisch): 256 ¦ VLAN-Routingschnittstellen: 128 ¦ ACL: 100 ¦ Max ACL rules system-wide: 2048 ¦ Maximale Regeln pro ACL: 1023 ¦ Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (IPv4), eingehend: 1023 ¦ Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (IPv4), ausgehend: 1023 ¦ Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (IPv6), eingehend: 512 ¦ Maximale ACL-Regeln pro Schnittstelle (IPv6), ausgehend: 509 ¦ Maximale VLAN-Schnittstellen mit angewendeten ACLs: 24 ¦ Maximale Anzahl dynamischer Ports pro Switch-Stack: 144 ¦ Maximale Mitgliedports pro LAG: 8 ¦ MAC-Adresse: 16000 Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge Routing Protocol: RIP-1, RIP-2, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing Remoteverwaltungsprotokoll: Telnet, TFTP Leistungsmerkmale: Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, redundante Lüfter Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44 cm x 38,7 cm x 4,32 cm Gewicht: 5,8 kg

Dell Networking N1524P Switch L2+ verwaltet 24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ an Rack montierbar PoE+ 30.8 W x + 4 x W

Produktbeschreibung:

Aktualisieren Sie Ihren Netzwerkzugriff
Die Switches der N1500 Serie bieten eine energieeffiziente Switching–Lösung mit Gigabit Ethernet–(GbE–)Netzwerkzugriff und integrierten 10–GbE–Uplinks. Mit ihrer nicht blockierenden Architektur zur problemlosen Handhabung unerwarteter Datenverkehrslasten verfügen Switches der Serie N1500 über leistungsstarke Funktionen und Wire–Speed–Leistung. Über eine hoch verfügbare Stacking–Architektur mit 40 GBit/s (Vollduplex) lassen sich bis zu vier Switches über eine einzige IP–Adresse einfach verwalten und skalieren.

Problemlose Stromversorgung von Netzwerkgeräten dank PoE+–Support
Die Dell Networking N1500 Serie beinhaltet Optionen für bis zu 48 Ports mit Power–over–Ethernet Plus (PoE+). So können Geräte mit hohem Strombedarf (bis zu 30,8 Watt) ohne separates Netzkabel angeschlossen werden. PoE+ ist besonders nützlich in älteren Gebäuden, wo die Verlegung von Stromkabeln zu verschiedenen dezentralen Standorten möglicherweise zu teuer wäre.

Auf Effizienz ausgelegt
Die auf niedrige Betriebskosten ausgelegte N1500 Serie kann bei Temperaturen von bis zu 45 °C (113 °F) betrieben werden, was zu spürbar niedrigeren Kühlungskosten beiträgt. Verbessern Sie Ihre Effizienz mit folgenden Funktionen:
– Integriertes 80 PLUS–zertifiziertes, effizientes Netzteil
– Redundante Kühlungslüfter mit variablen Drehzahlen
– Energieeffizientes Ethernet und PHYs mit geringem Stromverbrauch zur Reduzierung der Stromzufuhr für inaktive Ports und Verbindungen.

Vereinfachen der Verwaltung mit erweiterten Funktionen
Die Dell N1500 Netzwerkserie ist für eine einfache Bereitstellung, eine optimale Kompatibilität sowie einen geringen Schulungsbedarf für Netzwerkadministratoren ausgelegt. Und mit Dell Networking OS 6, das für alle Produkte der N Serie eine konsistente Konfiguration mit umfassenden Funktionen:
– Eine Befehlsschnittstelle (Command Line Interface, CLI) und eine grafische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface, GUI) mit einer bekannten Befehlssprache. Damit erreichen erfahrene Netzwerkadministratoren schnell ihre gewohnte Produktivität.
– Die automatische USB–Konfiguration ermöglicht den Netzwerkadministratoren eine schnelle Bereitstellung gespiegelter Konfigurationen auf mehreren Geräten. Das Einstecken des USB–Schlüssels genügt.
– Eine Reihe von Funktionen der Enterprise–Klasse mit gewohnten und intuitiv verwendbaren Befehlen für Konfiguration und Verwaltung, einschließlich der neuesten Open–Standard–Protokolle und intelligenten Integrationstechnologien für einen reibungslosen Betrieb von Netzwerken verschiedener Hersteller

Zuverlässigkeit in jeder Größenordnung
Mit einem hohen Durchsatz sowie einer hohen Kapazität für unerwartete Rechenlasten sind die Switches der N1500 Serie die ideale Lösung für schnell wachsende–GbE–Netzwerke, die eine Aggregation mit hoher Dichte mit nahtloser Redundanz und Verfügbarkeit benötigen. Nutzen Sie die folgenden Funktionen:
– Datenübertragungsraten von bis zu 220 Gbit/s (Vollduplex) und eine Weiterleitungsrate von bis zu 164 Mpps
– Vier 10–GbE–SFP+–Ports für High–Speed–Uplinks und eine Stacking–Architektur mit bis zu vier Einheiten bei 40 Gbit/s
– Der Switch ermöglicht das Stacking von bis zu 624 1–GbE–Ports; die Verwaltung erfolgt über einen einzigen Bildschirm oder eine einzige IP–Adresse.

Dell ProSupport
Entscheiden Sie sich für ProSupport, den Premium–Support von Dell, und sichern Sie sich rund um die Uhr direkten Zugang zu speziell ausgebildeten Technikern in Ihrer Region, per Telefon oder Internet. Ganz gleich, ob Sie über ein einziges Büro oder über Hunderte von Niederlassungen auf der ganzen Welt verfügen – mit diesem einfachen und dennoch flexiblen Ansatz sind Ihre Investitionen optimal abgesichert.

Zeitlich unbegrenzter Service
Schützen Sie Ihre Investitionen optimal – mit unserer Lifetime Limited Warranty. Sie gilt für ausgewählte Dell Networking Produkte und garantiert Basic Hardware Service Abdeckung (Reparatur oder Austausch) für die gesamte Zeit, die sich das Produkt in Ihrem Besitz befindet.

Dell Financial Services (Englisch)
Dell Financial Services bietet viele unterschiedliche Vertragsoptionen, mit denen Sie die gewünschte Technologie ganz unkompliziert und zu attraktiven Preisen finanzieren können. Um zu erfahren, wie Sie mit unseren Finanzierungslösungen Ihre Investitionsrendite maximieren und die Gesamtbetriebskosten senken, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager oder einen DFS Mitarbeiter.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 24 Anschlüsse – L2+ – managed – stapelbar
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
30.8 W
Leistung
Switching Fabric–Bandbreite: 128 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 128 Mpps
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 512 ¦ ARP–Einträge: 1024 ¦ NDP–Einträge: 400 ¦ Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 ¦ IPv4–Routen (statisch): 256 ¦ IPv6–Routen (statisch): 128 ¦ IPv4–Routen (dynamisch): 256 ¦ VLAN–Routingschnittstellen: 128 ¦ ACL: 100 ¦ Max ACL rules system–wide: 2048 ¦ Maximale Regeln pro ACL: 1023 ¦ Maximale ACL–Regeln pro Schnittstelle (IPv4), eingehend: 1023 ¦ Maximale ACL–Regeln pro Schnittstelle (IPv4), ausgehend: 1023 ¦ Maximale ACL–Regeln pro Schnittstelle (IPv6), eingehend: 512 ¦ Maximale ACL–Regeln pro Schnittstelle (IPv6), ausgehend: 509 ¦ Maximale VLAN–Schnittstellen mit angewendeten ACLs: 24 ¦ Maximale Anzahl dynamischer Ports pro Switch–Stack: 144 ¦ Maximale Mitgliedports pro LAG: 8 ¦ MAC–Adresse: 16000
Größe der MAC–Adresstabelle
16.000 Einträge
Routing Protocol
RIP–1, RIP–2, statisches IPv4–Routing, statisches IPv6–Routing
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, TFTP
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, AES, SSL, TLS
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistungsmerkmale
Auto–Negotiation, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Port–Spiegelung, Broadcast Storm Control, Luftstrom von vorn nach hinten, redundante Lüfter
RAM
1 GB
Flash–Speicher
256 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x Gigabit LAN RJ–45 ¦ 4 x 10Gbit–LAN SFP+ ¦ 1 x seriell (RS–232) RJ–45 Management ¦ 1 x USB Type A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Installierte Anzahl
1
Gestellte Leistung
600 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb
871 Watt
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, cUL, GS, RoHS, WEEE, REACH, ICES Class A, VCCI Class A, EAC, CCC Class A
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
38,7 cm
Höhe
4,32 cm
Gewicht
5,8 kg
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – Lebensdauer
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Min. Lagertemperatur
–40 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch dell, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 996,12*
€ 1.086,47*
Lager 7405
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.041,67*
€ 1.143,50*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.132,49*
€ 1.240,50*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.138,06*
€ 1.246,63*
5 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.294,48*
€ 1.407,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,50*
€ 1.360,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,46*
€ 1.355,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.118,19*
€ 1.330,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,45*
€ 1.298,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,67*
€ 1.239,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
NT1_3KCE
ab € 38,65*
Zubehör
Dell
407-BBOO
ab € 112,62*
Zubehör
Dell
407-BBOP
ab € 286,63*
Zubehör
Dell
407-BBOR
ab € 73,41*
Zubehör
Dell
407-BBOS
ab € 61,95*
Zubehör
Dell
407-BBOT
ab € 124,84*
Zubehör
Dell
407-BBOV
ab € 1.621,16*
Zubehör
Dell
470-AAVG
ab € 32,13*
Zubehör
Dell
470-AAVI
ab € 100,36*
Zubehör
Dell
470-AAVJ
ab € 34,79*
Zubehör
Dell
470-AAVK
ab € 27,87*
Zubehör
Dell
NT1_5KCE
ab € 64,82*
Zubehör
Dell
N1524P_LLW3PS
ab € 263,46*
Zubehör
Dell
N1524P_LLW5PS
ab € 422,03*
Zubehör
Dell
N1524P_LLW3P4H
ab € 659,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.