Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 407-BBOV Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 407-BBOV Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm
DELL 407-BBOV Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+ 1550 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30223442
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     407-BBOV
EAN/GTIN:
     5397063838165
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
  • Gerätetyp:Networking Transceiver
    - Networking Wellenlänge:Bis zu 1550nm

    Der Dell™ SFP+ Transceiver bietet Glasfaserkonnektivität zur Vergrößerung der Netzwerkreichweite. Dieser Hot-Plug-fähige Transceiver mit SFP (Small Form Factor Pluggable) Spezifikation enthält einen Duplex-LC-Anschluss. Der Dell Networking 10GBase SFP+ Transceiver bietet 10 GbE Konnektivität.

    Zusätzlich mit einzigartiger erweiterter digitaler Schnittstelle für Überwachung und Diagnose für einen Zugriff in Echtzeit auf Betriebsparameter wie Temperatur des Geräts, Laser-Eingangsruhestrom, abgegebene optische Leistung, empfangene optische Leistung und Versorgungsspannung.

    Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
    - DELL NETWORKING N-SERIES N2024
    - DELL NETWORKING N-SERIES N2024P.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
40000 m
Wellenlänge
1550 nm
Verkabelungstechnologie
10GBase-ER
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 664,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,69*
€ 790,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,31*
€ 781,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,93*
€ 763,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,59*
€ 732,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,72*
€ 701,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.