Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N1524P 24BT-1G 4SFP+-10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL N1524P Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
DELL N1524P Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
DELL N1524P Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-091A679
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AEVY
EAN/GTIN:
     4053162926523
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
UP-STACK POE+ PB500W L3-LITE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Rack-Einbau:
Ja
Stapelbar:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch dell
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 996,12*
€ 1.086,47*
5 Tage
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.041,67*
€ 1.143,50*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.132,49*
€ 1.240,50*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.138,06*
€ 1.246,63*
5 Tage
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.294,48*
€ 1.407,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,50*
€ 1.476,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,60*
€ 1.470,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.211,36*
€ 1.441,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,46*
€ 1.407,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.132,49*
€ 1.347,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
NT1_3KCE
ab € 38,65*
Zubehör
Dell
407-BBOO
ab € 112,62*
Zubehör
Dell
407-BBOP
ab € 286,63*
Zubehör
Dell
407-BBOR
ab € 73,41*
Zubehör
Dell
407-BBOS
ab € 61,95*
Zubehör
Dell
407-BBOT
ab € 124,84*
Zubehör
Dell
407-BBOV
ab € 1.621,16*
Zubehör
Dell
470-AAVG
ab € 32,13*
Zubehör
Dell
470-AAVI
ab € 100,36*
Zubehör
Dell
470-AAVJ
ab € 34,79*
Zubehör
Dell
470-AAVK
ab € 27,87*
Zubehör
Dell
NT1_5KCE
ab € 64,82*
Zubehör
Dell
N1524P_LLW3PS
ab € 263,46*
Zubehör
Dell
N1524P_LLW5PS
ab € 422,03*
Zubehör
Dell
N1524P_LLW3P4H
ab € 659,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.