Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-994668445 Herst.-Nr.: C792X2MG EAN/GTIN: 0734646194785 |
| |
|
| | |
| Lexmark Besonders hohe Ergiebigkeit Magenta Original Tonerpatrone LCCP für C792de 792dhe 792dte 792e Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - Tonerpatrone - LCCP Produkttyp: Tonerpatrone Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Magenta Patronenleistung: Besonders hohe Ergiebigkeit Ergiebigkeit: Bis zu 20000 Seiten ISO/IEC 19798 Preistyp: Lexmark Cartridge Collection Program Kompatibel mit: Lexmark C792de, C792dhe, C792dte, C792e
Lexmark Besonders hohe Ergiebigkeit Magenta Original Tonerpatrone LCCP für C792de 792dhe 792dte 792e Produktbeschreibung: Sehr hohe Kapazität Nutzen Sie die Lexmark Technologie optimal, indem Sie Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark verwenden, die höchste Zuverlässigkeit in puncto Leistung, Qualität und Umweltverantwortung bieten. Technologie Herausragende Ergebnisse – Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren. Lexmark Druckkassetten–Rückführungsprogramm Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Dies ist einfach, intelligent und kostenlos. Rückgabe zum Recycling Lexmark bietet seinen Kunden eine große Auswahl an Druckkassetten sowie verschiedene Recyclingoptionen für eine einfache Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie für optimale Ergebnisse Original Verbrauchsmaterialien von Lexmark. Technische Details: Gewicht und Abmessungen Sonstige Funktionen Verpackungsabmessungen (BxTxH) 295 x 200 x 485 mm Abmessungen Verpackung (B x T x H) 294,9 x 199,9 x 484,9 mm Merkmale Kompatibilität Lexmark C792de, C792dte, C792e, C792dhe Kartuschenrücknahme & –recycling Ja Farbtoner–Seitenleistung 20000 Seiten Menge pro Packung 1 Stück(e) Drucktechnologie Laserdrucken Druckmateral Lagerungsbeständigkeit 2 Jahr(e)
Kompatible Geräte: | | Lexmark: | C 790 Series; C 792 DE; C 792 DHE; C 792 DTE; C 792 E; C 792 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark toner magenta, lexmark lasertoner, lasertoner, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 1,95* | ab € 632,88* | € 682,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 637,84* | € 689,63* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 649,31* | € 698,65* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 665,86* | € 714,50* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 702,46* | € 750,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|