Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 12-Port Layer2 Smart Managed Gigabit PoE Industrial Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 12-Port Layer2 Smart Managed Gigabit PoE Industrial Switch
D-Link 12-Port Layer2 Smart Managed Gigabit PoE Industrial Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-994235008
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-200G-12PS
EAN/GTIN:
     0790069433504
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch

D-Link 12-Port Layer2 Smart Managed Gigabit PoE Industrial Switch

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Netzwerk Switch
  • Ethernet: Ja
  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: 10
  • Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: 2
  • Anzahl der PoE-Ports: 8
  • Anzahl der sonstigen Ports: 1
  • Max. PoE-Leistung: 240 W
  • Montageart: Hutschiene
  • Layer 2: Ja
  • Layer 3: Nein
  • Managebar: Ja
  • Power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
  • Schutzart (IP): IP30
  • Höhe: 53 mm
  • Breite: 210 mm
  • Tiefe: 171.2 mm

D–Link 12–Port Layer2 Smart Managed Gigabit PoE Industrial Switch

Produktbeschreibung:

Die Industrial Gigabit Smart Managed Switches der DIS–200G Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach einzurichtenden Switches verfügen gegenüber Switches für den gewerblichen Einsatz über einen überragenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Durch die widerstandsfähige Ausführung in Verbindung mit Hochverfügbarkeits–Netzwerkfunktionen bilden die Switches einen essenziellen Bestandteil jeder Netzwerkinfrastruktur für den wachsenden Vernetzungsbedarf von Smart Citys, städteweiten Überwachungssystemen und drahtlosen Anbindungen. Anzahl/Art der Ports: 8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ–45) PoE Port, 2x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ–45) Port, 2x SFP Port, SFP/SFP+ Anschlüsse: 2 / –, 10G Anschlüsse: –, Management Level: Smart Managed, PoE Ports/PoE Power Budget: 8x 802.3at / 240 Watt, OSI Level / Stackable: Layer 2 / –, Lüfter: –, Gehäuseform/–material: DIN–Schiene / Metall

Weitere Suchbegriffe: Switch & Gateway, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 353,79*
€ 382,38*
Frei Haus
ab € 375,75*
€ 405,81*
Frei Haus
ab € 390,83*
€ 423,24*
Frei Haus
ab € 396,30*
€ 427,51*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 545,53*
€ 591,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,13*
€ 703,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,55*
€ 697,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,32*
€ 691,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,92*
€ 681,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,53*
€ 649,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DIS-S310LX
€ 37,78*
Zubehör
D-Link
DIS-N240-48
€ 101,01*
Zubehör
D-Link
DIS-N480-48
€ 181,59*
Zubehör
D-Link
DIS-S301SX
€ 33,05*
Zubehör
D-Link
DIS-S302SX
€ 33,20*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
€ 148,96*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
€ 242,74*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
€ 73,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.