Assmann DIGITUS Professional Kabelführungspanel mit Bürste Hellgrau RAL 7035 1U 48,3 cm 19" Bürstenleiste 1 HE Grau 44x483x11 mm 240g
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: DIGITUS Professional DN-97660 - Kabelführungspanel mit Bürste - 1U - 19" Produkttyp: Kabelführungspanel mit Bürste Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,3 cm x 1,1 cm x 4,4 cm Gewicht: 24 g Produktmaterial: Stahl Farbe: Hellgrau, RAL 7035 Höhe (Rack-Einheiten): 1U
Assmann DIGITUS Professional Kabelführungspanel mit Bürste Hellgrau RAL 7035 1U 48,3 cm 19" Bürstenleiste 1 HE Grau 44x483x11 mm 240g
Produktbeschreibung:
DIGITUS Kabel–Durchführung mit Bürstenleiste –
1HE – 19–Zoll – Netzwerk–Schrank – Patch–Kabel
– Grau Für ein optimales und sauber strukturiertes
Kabel–Management zum hinteren Bereich eines Server–
oder Netzwerk–Schrankes ist ein Kabel–Durchführungspanel
die ideale Lösung.
Dank der Bürsten–Leiste bleibt ein Blick ins Innere
des Racks verwehrt und gewährleistet eine Kabel–Führung
mit einem aufgeräumten Gesamteindruck von der
Front–Tür aus.
In Data–Centern mit Kalt– und Warmgängen sorgt
die Bürsten–Leiste dafür,
dass der Kaltluftstrom nicht abbricht und von
aktiven Netzwerk–Komponenten in den hinteren Schrank–Teil
tranportiert wird.
Der Kabel–Durchlass ist über die gesamte Breite
des Panels gezogen und hat die Abmessungen von 27 x 423 mm,
die Kabel–Bürste erstreckt sich über die gesamte
Breite der Durchführung.
Die Kabeldurchführung, welche aus einem robusten
Stahlblech gefertigt wird,
hat die Abmessungen 43.9 x 482.6 x 10.8 mm.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Kabelführungspanel mit Bürste
Verschiedenes