Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-994019526 Herst.-Nr.: BS75511-0.5 EAN/GTIN: 4017538051783 |
| |
|
| | |
| ShiverPeaks BASIC-S Patch-Kabel RJ-45 M bis M 50 cm SFTP PiMF CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei geformt ohne Haken Grau Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Shiverpeaks BASIC-S Patch-Kabel - 50 cm - Grau Typ: Patch-Kabel - CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) Technologie: SFTP, PiMF Abschirmungsmaterial: Aluminiumfolie mit Flechte Leistungsmerkmale: Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Polybeutel-Verpackung Länge: 50 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Grau
ShiverPeaks BASIC–S Patch–Kabel RJ–45 M bis M 50 cm SFTP PiMF CAT 7 Kabel / 6a Anschlüsse halogenfrei geformt ohne Haken Grau Produktbeschreibung: – Patchkabel, cat 7, 600 MHz, S/FTP PIMF, Halogenfrei – Anschlüsse: RJ45 Stecker – RJ45 Stecker – Belegung: TIA/EIA 568B – Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 144x0,12mm – Kabelaufbau: AWG 26/7 – Adern Material: Kupfer – Stecker Material: vergoldet 50µ – im Polybeutel mit Euroloch verpackt Technische Details: Allgemein Typ des Netzwerkkabels Patch–Kabel – CAT 7 (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) Abschirmungsmaterial Aluminiumfolie mit Flechte American Wire Gauge (AWG) 26/7 Beschichteter Stecker Gold Leistungsmerkmale Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Polybeutel–Verpackung Konnektivität Anschluss RJ–45 – männlich Stecker (zweites Ende) RJ–45 – männlich Verschiedenes Kennzeichnung RoHS, TIA/EIA–568–B – bis zu 600 MHz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,01* | € 1,65* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 1,55* | € 2,49* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 9,13* | € 13,13* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 11,49* | € 16,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|