Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4667031 Herst.-Nr.: BS75511-0.5 EAN/GTIN: 4017538051783 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Shiverpeaks BASIC-S - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | S-Conn Handels | Hersteller Art. Nr. | BS75511-0.5 | EAN/UPC | 4017538051783 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Shiverpeaks BASIC-S Patch-Kabel - 50 cm - Grau | Typ | Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) | Technologie | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Polybeutel-Verpackung | Länge | 50 cm | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) | Technologie | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie mit Flechte | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 | Beschichteter Stecker | Gold | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Polybeutel-Verpackung | Länge | 50 cm | Farbe | Grau | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS, TIA/EIA-568-B - bis zu 600 MHz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel (Kabel) / CAT 6a (Anschlüsse) | Technologie: | SFTP, PiMF | Abschirmungsmaterial: | Aluminiumfolie mit Flechte | American Wire Gauge (AWG): | 26/7 | Beschichteter Stecker: | Gold | Leistungsmerkmale: | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Polybeutel-Verpackung | Länge: | 50 cm | Farbe: | Grau | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | RoHS, TIA/EIA-568-B - bis zu 600 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a s-ftp 0,5m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, shiverpeaks, patchkabel, rj45, halogenfrei, 75511, bs7551105, basics, pimf, grau, bs755110.5, sftp, basic, bs75511, rohkabel, kabel, anschlüsse, geformt, ohne, haken, anschlsse, patch, s/ftp, cat.7, basicsrj45, shiverpeaks®basicsrj45, cat7 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,01* | € 1,65* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 1,55* | € 2,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,12* | € 13,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 11,52* | € 16,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|