Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 1000BaseLX Industrial SFP Transceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link 1000BaseLX Industrial SFP Transceiver
D-Link 1000BaseLX Industrial SFP Transceiver
Artikel-Nr.:
     7405B-993945838
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-S310LX
EAN/GTIN:
     0790069437717
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul

D-Link 1000BaseLX Industrial SFP Transceiver

Artikeldetails:

  • Produkttyp: Modul für aktive Netzwerkkomponente Ethernet: Nein Fast Ethernet: Nein Gigabit Ethernet: Nein 10 Gigabit Ethernet: Nein 40 Gigabit Ethernet: Nein Bauform: MINI GBIC Höhe: 8.5 mm Breite: 13.7 mm Tiefe: 55.4 mm

D–Link 1000BaseLX Industrial SFP Transceiver

Produktbeschreibung:

D–Link Gigabit SFP Transceiver eignen sich für den Einsatz in Gigabit SFP Slots von Gigabit und Fast Ethernet Switches. Die Erweiterung erfolgt über Glasfaserkabel mit LC–Duplex Anschlüssen. D–Link SFP–Module sind MSA–konform und können im laufenden Betrieb gewechselt werden. Produkt–Typ: SFP Modul, Anschluss: SFP / LC, Fasertype: Singlemode, Geschwindigkeit: 1 Gbit/s, Besonderheiten: Betriebstemperatur –40° to +85°C

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, optischer transceiver, Transceiver & Adapter, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 29,44*
€ 37,87*
€ 4,98*
ab € 30,17*
€ 38,56*
€ 6,95*
ab € 34,31*
€ 43,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,10*
€ 45,74*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 46,18*
€ 56,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.